カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nts90355le9」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12光束(Lm)3140光色電球色ビーム角度(°)36回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト     HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ