カテゴリ

  • 防犯用品(147)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • カー用品(110)
  • バッテリー・電装(45)
  • 制御機器(44)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • バイク純正部品(32)
  • 学童・教育用品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 家電(17)
  • 測定用品(16)
  • 測定関連サービス(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 店舗什器・備品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 「ntsc」の検索結果

関連キーワード
682件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]HDMI端子付きDVDプレーヤーアズマ[家電]
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
SureColor用 インク/700ml(ビビッドライトマゼンタ) EPSONSureColor用 インク/700ml(ビビッドライトマゼンタ)EPSON
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
SC9VLM70仕様変更品。本製品のご使用にあたっては、事前に本体のファームウェアの更新が必要となります。詳しくはメーカーホームページをご確認ください。https://www.epson.jp/products/largeprinter/supply/sc9-ink-info.htm
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 4 Model B/4GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GBRaspberry Pi
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は技適対応版の4GBモデルとなります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、最新のARM Cortex-A72アーキテクチャーを採用し、動作クロックが1.5GHzとなり、アーキテクチャーの更新と合わせて異次元のスピードとなっています。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
32インチ液晶4Kワイドモニター 東進電機工業32インチ液晶4Kワイドモニター東進電機工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニターフルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応音声入力対応スピーカー内蔵VESA 規格200×100 に対応
質量(kg)約5電源(V)AC110/220最大消費電力(W)約50コントラスト比1000:1液晶パネル32 インチTFT LED 液晶パネル解像度3840×2160応答速度5ms入力端子映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック出力端子なし言語表示英語 (日本語非対応)バックライト方式LED方式取扱説明書(4.77MB)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9ビデオフォーマットNTSC最大表示色約1670 万色対応VESA規格200×100輝度(cd/m2)500
DeckLink IP/SDI HD BLACKMAGICDESIGNDeckLink IP/SDI HDBLACKMAGICDESIGN
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
DeckLink IPカードは、IPビデオ規格であるSMPTE ST 2110に準拠しています。 この規格は、IPネットワークを介して放送するビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定しています。 また、ビデオソースの同期にはPTPクロックが使用されます。 DeckLink IPは、SMPTE-2110-20の非圧縮ビデオ、SMPTE-2110-21のトラフィックシェーピング/タイミング、SMPTE-2110-30のオーディオ、SMPTE-2110-40の補助データに対応しています。 SMPTE 2110の大きな利点は、すべてのビデオ、オーディオ、補助データがネットワーク上を個別に伝送されることです。 また、DeckLink IPはマルチキャストにも対応。 これは、ビデオ、オーディオ、補助データを単一のソースから複数の送信先に送信できる極めて効率的な方法です。
仕様●製品タイプ:その他インターフェース●仕様:【接続】●SDIポート:双方向12-bit SD/HD x2。入力/出力を個別に設定可能、16チャンネルオーディオ(SDおよびHDにエンベデッド)●10Gイーサネットポート:10G BASE-T x1、10Gイーサネット。2つの入力チャンネルと2つの出力チャンネルに対応。それぞれ1080p60までをサポートし、16オーディオチャンネルに対応。●同期出力:3値シンクまたはブラックバースト●コンピューターインターフェース:PCI Express 4レーンジェネレーション2。4、8、16レーンPCI Expressスロットに対応●対応コーデック:AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MPEG2、Digital SLR、DV-NTSC、DV-PAL、DVCPRO50、DVCPROHD、DPX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、DNxHR & DNxHD、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422、Apple ProRes LT、Apple ProRes 422 Proxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:4:4●インストール:PCI Expressフルハイト●消費電力:10ワット●同梱物:DeckLink IP/SDI HD、Welcomeウォレット(ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)●保証:3年限定メーカー保証●コード番号:B0I00D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7478-46
SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms) Acer(エイサー)SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms)Acer(エイサー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
最速250Hz*の高速リフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答を実現。さらにAMD FreeSync(TM) Premium対応により描画の遅延やカクツキがなく、映像もゲームも滑らか。またHDR10により、広い色域で美しく表示します。 細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルにより、高コントラスト比で映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGameViewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2端子を搭載。HDMIケーブルが付属しているため、ご購入後すぐにPCやゲーム機などに接続して使用できます。 上方向15°、下方向 5°の角度調整が可能。2W+2Wステレオスピーカーも備えています。
仕様【High Dynamic Range】HDR 10、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約3.33、スタンドなし:約2.96使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):21、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約557.0×421.4×188.8機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1画素ピッチ0.283mm×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)32-270kHz(HDMI)、32-281kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-250Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
LG 5年保証 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C ブラック LGLG 5年保証 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C ブラックLG
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
【SB C&S限定】23.8インチフルHDモニターUSB Type-C(TM)ポート搭載で簡単接続・5年保証・23.8インチIPSパネルフルHD(1920×1080)・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード・HDMI×2、USB Type-C×1 搭載・USB Power Delivery(65W)対応
仕様●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●色域:NTSC 72%●垂直走査周波数について:HDMI:48-100Hz、USB Type-C(TM):48-100Hz●電源について:電源入力:100-240V 50/60Hz、消費電力(オンモード):17W、待機時:0.3W、電源OFF時:0.3W●有効表示領域(幅x高さ):527×296 (mm)●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック、チルト:前:-5°、後:15°、壁掛け:75×75付属品電源コード / AC-DC アダプター/ HDMIケーブル / USB Type-Cケーブル / クイックセットアップガイド / 取付け用ネジ / 保証書質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×2、USB Type-C(TM)×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5(GTG 応答速度Faster設定時)
SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ50パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVDお手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター安達商事
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
7インチTFT-LED液晶パネル採用高解像度(1280×800)広視野角(上下左右各85°)デジタル・アナログに4つの入力に対応(HDMI/RCA/VGA/BNC)アスペクト比16:10奥行き約34mmの薄型デザイン筐体は高級感のあるメタルフレーム製VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用 現場監督現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用現場監督
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム電圧(V)DC12~24対応センサー1/3ソニーCCD適合車種DC12~24V建設重機専用画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター防水性IP69K画角120°カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
小型細身屋内型防犯カメラ ブロードウォッチ小型細身屋内型防犯カメラブロードウォッチ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内仕様防水仕様あり、赤外線機能なし付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約Φ20×80質量(g)約51電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサー1/3インチCCD有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ画角65度
ミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視 ブロードウォッチミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
21,250税込23,375
1セット
4日以内出荷
・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】30万画素、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー20~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約90°(対角)最低照度(Lux)0.01
クリアスコープ2810 アサダクリアスコープ2810アサダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
監視用 10.1型ワイドタイプ IPS 高解像 液晶モニター 安達商事監視用 10.1型ワイドタイプ IPS 高解像 液晶モニター安達商事
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用高解像度(1280×800)広視野角(上下左右各170°)デジタル・アナログに4つの入力に対応(HDMI/RCA/VGA/BNC)アスペクト比16:9奥行き約35mmの薄型デザイン筐体は高級感のあるメタルフレーム製VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:有質量(g)約912(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカーサイズ(inch)10.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)12コントラスト比500:1解像度1280×800視野角水平170°/垂直170°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトWLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60~75輝度(cd/m2)450
【レンタル】管内カメラGラインスコープ REX(レッキス工業)【レンタル】管内カメラGラインスコープREX(レッキス工業)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
現場監督 4カメラ防水システム オプション・防爆カメラ 現場監督現場監督 4カメラ防水システム オプション・防爆カメラ現場監督
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
防爆カメラ
用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°
現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ 現場監督現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ現場監督
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
多彩なオプションカメラ 左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°・45°
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラRIDGID(日本エマソン)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様【カメラヘッド】15.5mmセット内容本体、収納ケース寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)4.1ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)20~50解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.3サービス分類レンタル
手動巻上げ式スクリーン OS(オーエス)手動巻上げ式スクリーンOS(オーエス)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。タイプ手動巻上げ式付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)規格NTSC(4:3)設置方式天吊り
200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダー マザーツール200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダーマザーツール
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル質量(g)約75電源(V)DC12(ACアダプター使用)方式(録画)H.264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30レンズ4.3mmピンホールタイプ記録媒体SDカード1~12GB速度(録画)最大30fps最大消費電力(W)約1.6解像度(録画)1280×720/640×480/320×240再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速使用環境温度(℃)-10~40視野角(水平)約58°撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC信号方式NTSCインターフェイスUSB1.1/2.0最低被写体照度(Lux)5
マルチユニット 国際電気マルチユニット国際電気
438,800税込482,680
1台
3日以内出荷
仕様リモートコントロール:RS-232C電源(V)AC100~230 ±10%動作温湿度範囲-10~+45℃ 80%RH以下フォーマット形式出力:Full HD(1080):59.94i/50i/29.97p/25p SXGA:60p、XGA:60p、NTSC:59.94i、PAL:50i伝送距離(m)HD-SDI:最大100(5C-FB) HD-VLC:最大300(5C-2V)映像出力SDI出力(HD-SDI/HD-VLC):BNC(75Ω)VBS出力:BNC(75Ω)、DVI-D出力:DVI-D(SINGLE LINK)映像入力映像信号/電源重畳信号:BNC(75Ω)HD-SDI(SMPTE292M)/HD-VLC
5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応LG
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適にIPS・フルHDアンチグレアパネルクリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの 表示に対応リフレッシュレート100Hzゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。画面をもっと快適にOnScreen Control通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。姿勢に合わせた画面配置前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。DASモード本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)ブラックスタビライザー映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。クロスヘアFPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●消費電力W):(オンモード)(16●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W以下●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260HzAOC
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます!クアッドHD (2560 x 1440) 解像度により、驚くほどの詳細を視覚化でき、クリスプで鮮やかなビジュアルを実現します。写真や動画の編集、映画鑑賞など、クアッドHDは明瞭さと品質を提供します。260Hzフレームレートによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つの シーンがよりはっきり見えるようになります。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなどすばやい動きを必要とするゲームに は、高速応答速度が欠かせません。最大応答速度0.3msでぼやけやゴーストを大 幅に減らし、より見やすくプレイしやすい映像を実現できます。VESA認証のDisplayHDR 400は、通常のSDRディスプレイに比べて大きな進化をもたらします。他の『HDR互換』スクリーンとは異なり、真のDisplayHDR 400は驚異的な明るさ、コントラスト、色彩を実現します。グローバルディミングと最大のピーク輝度により、画像は際立ったハイライトで生き生きとしより深みのあるニュアンスのある黒を表現します。豊かな新しい色のフルパレットを描写し、感覚を魅了するビジュアル体験を提供します。Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに 最適な 高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなど のカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。
仕様【HDCPバージョン】2.2、【色域】NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976)付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8mスタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)28電源Internal 100 - 240V~1.5A、50 / 60Hz、(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE角度(°)【チルト】Height Adjustment: 130 mm、Pivot: -90~ 90、Swivel: -20 ~ 20、Tilt: -5 ~ 23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)386.0~516.0×613.9×240.0(スタンドあり)精度【色】Delta E < 2本体質量(kg)4.91(スタンドあり)最大応答速度1ms (GtG) / 0.3ms MPRT寸法(縦×横)(mm)有効表示領域:596.736 (H)×335.664 (V)コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)-DisplayPort1.4;2560×1440@240Hz-DisplayPort1.4;2560×1440@144Hz-HDMI2.0保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角178° (H) / 178° (V) (CR > 10)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)Black & Redヘッドフォン端子対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)【通常)350 (SDR) / 400 (HDR)
5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応LG
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適にIPS・フルHDアンチグレアパネルクリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの 表示に対応ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。画面をもっと快適にOnScreen Control通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。姿勢に合わせた画面配置前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。DASモード本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)ブラックスタビライザー映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。クロスヘアFPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:75×75質量(kg)3.5(スタンド使用時)、3.1(スタンドなし)規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1消費電力(W)(オンモード)22角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付き)、612×363×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)色(本体)ブラック画面サイズ27インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz入出力端子HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1パネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)598×336輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 ACアダプタ内蔵 LG5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 ACアダプタ内蔵LG
28,980税込31,878
1台
欠品中
広い視野角で、仕事も映像視聴もより快適にIPSフルHD モニタークリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。多様なワークプレイス向けの多用途ビジネスモニター広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。デスクを最大限に活用ACアダプタ内蔵ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。多様なインターフェースマルチポート複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。オンライン会議の準備は万端内蔵スピーカー搭載内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。毎秒100フレームの表示に対応リフレッシュレート100Hz高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。より効率的な作業環境を提供LG Switchアプリより効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。姿勢に合わせた画面配置人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。モニターの高度な管理CLI(コマンドラインインターフェース)LGビジネスモニターは、効率的なデバイス管理用ソフトウェアであるCLI(コマンドラインインターフェース)を提供します。ITマネージャーはファームウェアを更新して、サーバープログラム経由でビデオモード、輝度、バッチのレスポンスタイムなどの設定を調整できます。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、TCO、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI、EPEAT(Bronze)、EnergyStar(R) Qualified●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100質量(kg)4.45(スタンド使用時)、2.65(スタンドなし)規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1、D-Sub 15pinアナログ× 1、D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、DisplayPort× 1、DisplayPort:48-100Hz消費電力(W)(オンモード)14.4角度(°)スイベル:左45 / 右45、チルト:前:-5・後:21、ピボット:左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539×359~509×240(スタンド付き)、539×320×51(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザーコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)スピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)150待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×1、48-100Hz入出力端子D-Sub 15pinアナログ×1、HDMI×1、DisplayPort×1パネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/HDMIケーブル/DisplayPortケーブル/クイックセットアップガイド/ケーブルホルダー/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527×296輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵 LG5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵LG
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
広い視野角で 仕事も映像視聴もより快適にIPSフルHD モニタークリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの 表示に対応毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。USB Type-C(TM)ケーブル一本で 簡単に接続ノートパソコン対応のUSB Type-C(TM)端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、データの転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。マルチポートビジネスで役立つ入力端子を搭載しています。複数ポートにより、デバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能【DASモード】本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)【ブラックスタビライザー】映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。【クロスヘア】FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。より効率的な作業環境を提供LG Switchアプリより効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。スピーカーを内蔵2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。姿勢に合わせた画面配置前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ダウンストリーム:×2(USB 2.0)●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●消費電力W):(オンモード)(17●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)3.2(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)規格USB Type-C(TM)× 1、48-100Hz角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×368~448×219(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力電源:100-240V、50/60Hz機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送、HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI、ステレオミニジャック、USB Type-Cスピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)80待機電力(W)0.3アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/ HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
超小型HDカラーカメラ 200万画素 国際電気超小型HDカラーカメラ 200万画素国際電気
250,000税込275,000
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)質量(g)約150±10%(レンズ含まず)種類カメラ本体使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50消費電力(W)約5.16方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50pセンサータイプ1/2.8型電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)有効画素数1936(H)×1100(V)制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアルカラーモードカラー画素数200万画素シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セットブロードウォッチ
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
PHANTOM SPORTSCOMP PIRELLI(ピレリ)PHANTOM SPORTSCOMPPIRELLI(ピレリ)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
レトロなルックスに最新の技術をフィードバック 個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。 軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。 独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。
Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/8GBRaspberry Pi
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
4ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN4ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
KN4064VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応tモジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード(TM) - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)7.08(15.59lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:49.9W:287BTU/h、AC220V:48.9W:283BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 64、最大: 512(カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 4グリーンマーク認定
1ローカル/2リモートアクセス 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN1ローカル/2リモートアクセス 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
629,800税込692,780
1台
3日以内出荷
KN2116VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な16ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様【エミュレーション】キーボード/マウス:PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.18スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2、【リセット】ピンホール型スイッチ×1、【電源】ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:31.4W:201BTU/h、AC220V:31.7W:196BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度【ローカル】1920×1200@60Hz【リモート】1920×1200@60Hz動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)インターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】16(Green / Orange)、【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)、【電源】2(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×16、【シリアル】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】ダイレクト16、最大512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン / ホットキー / GUIコンソール【接続数】【ローカル】1 / リモート:4グリーンマーク認定
ローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATENローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
689,800税込758,780
1台
3日以内出荷
複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能なIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体にRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護rキーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタルインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIグリーンマーク認定
4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
KN4032VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.22スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:47.6W:276BTU/h、AC220V:46.7W:272BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LED【オンライン/選択】32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×32、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト 32、最大 512(カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【接続数】ローカル1 (リモートセッションと共有)、リモート4グリーンマーク認定
8ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN8ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
KN8032VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供、KVM配下のサーバーに対して独立した8セッションを制御可能10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.29(11.65lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:77.2W:415BTU/h、AC220V:76W:410BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:32、最大: 512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8グリーンマーク認定
超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量ブロードウォッチ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
AHD 超小型カメラ、高画質200万画素(1080P)、マイク付き、赤外線LED付き。防水機能が搭載されているため、屋外にも設置して使用が可能。
用途細い隙間の内部の確認セット内容本体、ACアダプター寸法(mm)先端カメラ部:約10×10質量(g)30(ケーブル含む)電源DC12V/0.4A解像度映像出力:1920×1080S/N比48dB以上出力信号NTSC動作温度(℃)-10~50映像出力1.0Vp-p 75Ω マイク あり最低照度(Lux)白黒表示:0(赤外線LED照射時)、 カラー表示:0.001(赤外線非照射時)
...