カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ntw-0」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バランスエース 日東工器

    バランスエース

    日東工器(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    種別スプリングバランサ
  • バランスエース(リトラクタ) 日東工器

    バランスエース(リトラクタ)

    日東工器(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
    質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
  • タンカン標識ワイド グリーンクロス

    タンカン標識ワイド

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    材質ターポリン取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
  • Schneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラ

    シュナイダーエレクトリック
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル シュナイダーエレクトリック

    ケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    7,688税込8,457
    1台
    41日以内出荷
  • スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用 東安

    スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用

    東安
    3,398税込3,738
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
  • リニアガイドキャリッジ ドライリンT Igus(イグス)

    リニアガイドキャリッジ ドライリンT

    Igus(イグス)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    ドライリンT専用の手動すきま調整式リニアガイドキャリッジです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウムタイプすきま調整使用温度範囲(℃)-40~+90
  • リニアガイドキャリッジ ドライリンT ミニチュアタイプ Igus(イグス)

    リニアガイドキャリッジ ドライリンT ミニチュアタイプ

    Igus(イグス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ドライリンT ミニチュアタイプ専用のリニアガイドキャリッジです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質(本体)亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+90
  • リニアガイドレール ドライリンT ミニチュアタイプ Igus(イグス)

    リニアガイドレール ドライリンT ミニチュアタイプ

    Igus(イグス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ドライリンT ミニチュアタイプ専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製レールです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
  • リニアガイドレール ドライリンT Igus(イグス)

    リニアガイドレール ドライリンT

    Igus(イグス)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ドライリンT専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製レールです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質硬質アルミニウム処理アルミニウム