カテゴリ
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nu-2p」の検索結果

吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ
オープン工業(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。 シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺・IDカードタイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ周波数(Hz)(ホイッスル)約3500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷から5日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
機能切替型電気錠EUシリーズ
GOAL(ゴール)¥44,980税込¥49,4781組4日以内出荷施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)