カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み

ローラーベアリング 内径30mm レース幅13mm
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:13mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:17.3kN●行数:1●動定格荷重:17.9kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:15000rpm●疲労限度荷重:1.86kN●コード番号:195-9653アズワン品番65-7982-84
壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙
菊池襖紙工場¥15,980税込¥17,5781ケース(2本)7日以内出荷から8日以内出荷古い壁紙を剥がす手間が省け、今ある壁紙の上からそのまま貼れます。壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。粘着剤でんぷん系糊・水性エマルジョン高さ(cm)92材質(表面)塩化ビニル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら