カテゴリ

  • メカニカル部品(10)

「nu205e」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
円筒ころ軸受 NU形 象印チェンブロック円筒ころ軸受 NU形象印チェンブロック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 NU205EWC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU205EWC3NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU205EWC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6呼び番号205基本定格荷重Cor(N)27700基本定格荷重Cr(N)29300寸法FW(mm)31.5
単列円筒ころ軸受 NU205EW NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU205EWNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU205EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6呼び番号205基本定格荷重Cor(N)27700基本定格荷重Cr(N)29300寸法FW(mm)31.5
単列円筒ころ軸受 NU205EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU205EMNSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU205EM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6呼び番号205寸法FW(mm)31.5
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
欠品中
幅(mm)15外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器
ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mmSKF(日本エスケイエフ)
12,180税込13,398
1個
7日以内出荷
SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:27kN●行数:1●動定格荷重:32.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:3.35kN●コード番号:195-9659アズワン品番65-7981-79
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ