カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nu207e」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5176アズワン品番67-2371-70
単列円筒ころ軸受 NU207EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU207EMCMNSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NU207EWC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU207EWC3NSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)50500寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NU207EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU207EMC3NSK(日本精工)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207寸法FW(mm)44
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 35MM シリンダローラベアリング、ウイング
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:56kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.1kN●コード番号:195-9661アズワン品番65-7987-07
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mmSKF(日本エスケイエフ)
15,680税込17,248
1個
7日以内出荷
。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●コード番号:209-1968アズワン品番65-7944-39
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
仕様軸受すき間:C3幅(mm)17形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)35
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mmSKF(日本エスケイエフ)
19,880税込21,868
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●コード番号:209-1967アズワン品番65-7944-15
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ