「nu211」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU211EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU211EMCM

    NSK(日本精工)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211寸法FW(mm)66
  • 単列円筒ころ軸受 NU211EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU211EWC3

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211基本定格荷重Cor(N)98500基本定格荷重Cr(N)86500寸法FW(mm)66
  • 単列円筒ころ軸受 NU211EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU211EW

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211基本定格荷重Cor(N)98500基本定格荷重Cr(N)86500寸法FW(mm)66
  • 単列円筒ころ軸受 NU211EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU211EM

    NSK(日本精工)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211寸法FW(mm)66
  • 単列円筒ころ軸受 NU211EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU211EMC3

    NSK(日本精工)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211寸法FW(mm)66
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 円筒ころ軸受 NU JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NU

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-1978アズワン品番65-7942-66
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
hh11113特集