カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):110●幅(mm):22●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6116アズワン品番67-2371-75
ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9662アズワン品番65-7977-08
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら