カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「nu212em」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NU212EM
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】NU212EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212寸法FW(mm)72
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU212EMC3
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】NU212EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212寸法FW(mm)72
単列円筒ころ軸受 NU212EMCM
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】NU212EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212寸法FW(mm)72