カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nu308e」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NU308EWC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU308EWC3NSK(日本精工)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NU308EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500基本定格荷重Cr(N)83000寸法FW(mm)52
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
26,880税込29,568
1個
7日以内出荷
SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:78kN●行数:1●動定格荷重:93kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:10.2kN●コード番号:195-9678アズワン品番65-7979-26
単列円筒ころ軸受 NU308EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU308EMCMNSK(日本精工)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NU308EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法FW(mm)52
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
17,380税込19,118
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2107アズワン品番65-7944-19
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
5,698税込6,268
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
30日以内出荷
仕様保持器形式:樹脂保持器、軸受すき間:C3幅(mm)23外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40シールド形状開放形外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
vu30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vu30