カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nu318」の検索結果

円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から109日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NU型
SKF(日本エスケイエフ)¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷から44日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。