カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(1)

「nu322」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU322MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322MCM

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322WC3

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322MC3

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322UAMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322W

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322EM

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 円筒ころ軸受 NU JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NU

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    H 大形ベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高速回転にも適しています。外輪に両つばがあり内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自由側軸受として。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0029
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 円筒ころ軸受 300形 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 300形

    NACHI(不二越)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥4,048~税込¥4,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    7日以内出荷
    大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ。
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:530kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:210-1443アズワン品番65-7901-41
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842アズワン品番65-8033-68
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥227,980税込¥250,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:530kN●コード番号:210-1441アズワン品番65-7900-49
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1743アズワン品番65-8032-87
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドタイプの構造と使用されているピストンrを備えています周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
    仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1760アズワン品番65-8036-83
  • ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8 Festo

    ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8

    Festo
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735アズワン品番65-8026-34
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじ M10 x 1.25、ストロークサイズ 250 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1752アズワン品番65-8034-32
  • ステンレスグレーチング(U字溝用) オカグレート

    ステンレスグレーチング(U字溝用)

    オカグレート
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    21日以内出荷
    耐久性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)994種類U字溝用ピッチ(mm)30
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • チップ NU-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ NU-SPG 住友電工ハードメタル

    チップ NU-SPG

    住友電工ハードメタル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ T-NU-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷