カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nuarl」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホン NUARLNUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホンNUARL
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語)質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1充電時間約1.5時間保証期間有(1年)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON)各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース)防水性IPX4プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2再生時間(時間)最大約32(ケース使用時)対応コーデックLDAC、AAC、SBC
Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載(nb)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ヘッドトラッキング対応! スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン 6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。 ・360°ヘッドトラッキング ・ヒアスルー(外音取込)機能 ・タッチボタンコントロール ・低遅延モード搭載 ・アクティブノイズキャンセリング搭載 ・32時間の長時間動作(ケース併用時) ・低音から高音までバランスの取れたサウンド ・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開 ・騒がしい場所でも高品質で通話可能 ・技術基準適合証明取得済み
付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4マイクロホン無指向性x2バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP対応コーデックAAC、SBC
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】thecoopidea・イヤホン・ヘッドホンBEANS+ CP-TW04CANDY CP-TW05EOZ・イヤホン・ヘッドホンEOZ AIRSOUL・イヤホン・ヘッドホンSYNC ProST-XXST-XS2ImpactSENNHEISER(ゼンハイザー)・イヤホン・ヘッドホンMOMENTUM True Wireless 2CX 350BTCX 150BTIE 80 S BTMOMENTUM True WirelessNUARL・イヤホン・ヘッドホンN6 MININ6 ProN6NT01ANT110Jabra・イヤホン・ヘッドホンJabra Elite Active 75tJabra Elite 75tRHA・イヤホン・ヘッドホンTrueConnect 2RHA TrueConnectT20 WirelessRHA CL2 PlanarLG・スピーカーLG XBOOMGo PL5LG XBOOMGo PL7サムスン・イヤホン・ヘッドホンSAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175SAMSUNG GALAXY BUDSすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス