カテゴリ

  • 店舗什器・備品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • オフィス家具(14)
  • カー用品(14)
  • 保管用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv box」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(232件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • NVボックス バンパーグレード モノタロウ

    NVボックス バンパーグレード

    モノタロウ(41件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    バンパーグレード樹脂を採用。 OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。 優れた【耐寒性】。 低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。 スタッキング(積み重ね)でき便利です。
    用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)質量(g)0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145外寸法・幅(mm)287外寸法・高さ(mm)145有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)外寸法・奥行(mm)435コンテナ種類ベタ目積載段数(段)5まで収納可能質量(kg)(最大)15有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)140(底部)有効内寸法・幅(mm)245
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • DIYトロ舟 ブラック 赤長(アカカネチョウ)

    DIYトロ舟 ブラック

    赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
    用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善)

    どこでも収納ボックス 3個セット

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)
    当日出荷
    カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
  • NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NVコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    198税込218
    1袋(10個)
    当日出荷
    スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
    材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(221件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善)

    収納スツール 収納ボックス

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    座る・くつろぐ・しまう、1台3役の活躍を見せる収納ベンチ。120幅のベンチタイプで従来品と比較し収納力アップ。ゆったり2人掛けできてソファ感覚の活躍。かさばる物もいっぱいしまえる。ベンチタイプで座部を半分ずつ開閉し、たっぷり収納可能。ウレタンがたっぷり入ったボリューム満点の座部。座面高さ40cmでソファシーンの目線にも合う、低め設計。
    用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。耐荷重(kg)160(目安)座面厚(mm)65
  • WatchGuard Firebox NV5 NFR Hardware WatchGuard

    WatchGuard Firebox NV5 NFR Hardware

    WatchGuard
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    小規模オフィスやホームオフィス向けのデスクトップ ハードウェア ファイアウォール。
  • GIVI Z3007NV47M ロックセット GIVI(ジビ)

    GIVI Z3007NV47M ロックセット

    GIVI(ジビ)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • どこでも 収納ボックス YAMAZEN(山善)

    どこでも 収納ボックス

    YAMAZEN(山善)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    カラーボックスにぴったりサイズのインナーボックス。おしゃれなお部屋を演出。クローゼット内や、ラックの中をきれいにオシャレに。よく使う小物や頻繁に出し入れする場所での収納に便利。シンプルデザインだからいろんな用途で大活躍。持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付き。小物収納、本収納、DVD収納、おもちゃ収納、など使い方は自由。
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体=不織布、芯材=厚紙、取っ手=木
  • 90系ノア・ヴォクシー専用 サイドBOXゴミ箱 槌屋ヤック

    90系ノア・ヴォクシー専用 サイドBOXゴミ箱

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付。 捨てたゴミが見えないフタ付き。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 本体側面のガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせたシボ柄。メーカートヨタ
  • ライフスタイルツール ボックス ナカバヤシ

    ライフスタイルツール ボックス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
  • ペーパーフタ付きボックス ちどり産業

    ペーパーフタ付きボックス

    ちどり産業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縄状の紙を編み上げたナチュラルなフタ付きバスケット。ペーパー素材は軽くて丈夫、心地よい柔らかな手触り。インテリアになじむナチュラルなボックス。
    材質ペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16×15
  • WatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard Support

    WatchGuard
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    小規模オフィスやホームオフィス向けのデスクトップ ハードウェア ファイアウォール。
  • リモコンボックス ちどり産業

    リモコンボックス

    ちどり産業
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    縄状の紙を編み上げたナチュラルなリモコンボックス。ペーパー素材は軽くて丈夫、心地よい柔らかな手触り。インテリアになじむナチュラルなボックス。
    材質ペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×16
  • セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事)

    セキュリティボックス

    TAIGASHOJI(大河商事)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    大切なモノを本に隠して安全に保管!見た目&ダイヤルで2重に守るセキュリティボックスです。見た目は完全に普通の辞書。本を開くと金庫が出現。お金や印鑑など、大切なモノの保管に。本棚に収納すれば、完全にカモフラージュ。3桁のダイヤル錠付きで、鍵をなくす心配も無し。本の中は丈夫なスチール製。中のものをしっかり保護。小物がたくさん入るから、様々なアイテムの収納に。
    用途小物の保管
  • 宅配ボックス マーガレット 不二貿易

    宅配ボックス マーガレット

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×363×700質量(kg)8材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装投函タイプ前入れ前出し
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    スタッキングRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1 BLACK BOX

    INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
    仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス

    WISENET
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
  • アルミ弁当箱 スケーター

    アルミ弁当箱

    スケーター
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    入れ分けに便利な中子がついているのでご飯とおかずが混ざりません。保温庫にも対応している丈夫なアルミ製です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
    材質中子:ポリプロピレン、本体・フタ:アルミニウム板厚0.7mm(アルマイト加工)、ランチベルト:天然ゴム容量(mL)370高さ(mm)42質量(g)100色(柄)スーパーマリオ23縦(mm)97横(mm)134耐熱温度(℃)中子140
  • アルミ弁当箱 スケーター

    アルミ弁当箱

    スケーター
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。入れ分けに便利な中子付き。ランチベルト付き。名前シール入り。
    寸法(mm)約奥行97×横134×高さ42容量(mL)約370
  • A-0106 ランガンVS.BOXライト タカ産業

    A-0106 ランガンVS.BOXライト

    タカ産業
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    *ナイトアングラーズ待望、見えづらかったBOX内部を明るく照らす。 *UVライト付きでワーム等の蓄光作業可能。
    サイズ(cm)縦9x幅2自重(g)約35(電池なし)
  • BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPER

    BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス

    BIG DIPPER
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for キャラバンです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
    適合キャラバン 年式:R4/4~ 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系、NV350 キャラバン 年式:H24/6~R4/4 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系寸法(mm)ドリンクホルダー:80×80寸法(縦×横×高さH)(cm)80×30×24
  • アルミ弁当箱 スケーター

    アルミ弁当箱

    スケーター
    1,998税込2,198
    1個(100g)
    7日以内出荷
    保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。入れ分けに便利な中子付き。ランチベルト付き。名前シール入り。
    材質中子:ポリプロピレン(耐熱温度/140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム寸法(mm)約奥行97×横134×高さ42容量(mL)約370デザイントイ・ストーリー24
  • アルミ弁当箱 スケーター

    アルミ弁当箱

    スケーター
    1,798税込1,978
    1個(100g)
    7日以内出荷
    保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。入れ分けに便利な中子付き。ランチベルト付き。名前シール入り。
    容量(mL)約370寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約97×134×42
  • 光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型 オーツカ光学

    光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型

    オーツカ光学
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
  • らくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】 ホームテイスト

    らくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス ストッパーでゴミ袋をしっかりセット。ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。大容量45リットル。片手でらくらく!ワンハンド開閉。出し入れしやすい大口タイプ。簡単ジョイント接続。わかりやすい分別シール付き ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。安心の日本製。
    仕様完成品材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)18.7容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
  • DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット。
  • DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット。
  • DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box2 OCP ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box2 OCP ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box2 OCP ケーブルキット。
  • DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box1 Direct Attach ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box1 Direct Attach ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box1 Direct Attach ケーブルキット。