救急・緊急用バッグ
蓋開口で自立するため中身を取り出しやすく、前面は透明なため中身の確認が可能です。
サイドに反射板付きですので、救急時や災害時に有用です。
バッグ内側にポケットが付いています。
バッグはショルダータイプですので、持ち運びに便利です。
お手入れは、水・アルコールによる拭き取りが可能です。
- 仕様
- 内側ポケット×1、サイド反射板付き
- 材質
- 本体/ビニールレザー、本体前面/透明PVC、内ポケット/ナイロン
- 寸法(mm)
- 400×150×280
- 質量(kg)
- 最大収容:7
- ベルト寸法(mm)
- 長さ/680~1250(調整可)、幅/40
- アズワン品番
- 8-997-01
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ


























