カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,902)
  • トラック用品・パーツ(1,472)
  • パソコン/周辺機器(1,190)
  • 制御機器(1,158)
  • 自動車純正部品(600)
  • 防犯用品(482)
  • オフィス家具(413)
  • トラック純正部品(369)
  • 作業服(348)
  • 科学研究・開発用品(302)
  • メカニカル部品(273)
  • カー用品(195)
  • 測定用品(175)
  • 医療(170)
  • 学童・教育用品(165)
  • バイク部品(159)
  • 作業工具(158)
  • 建材・エクステリア(152)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 事務用品(151)
  • 安全保護具(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 自動車補修部品(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
  • バイク純正部品(108)
  • 空調・照明・電設資材(108)
  • 農業機械(108)
  • 店舗什器・備品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(99)
  • 手袋(99)
  • 物流用品(98)
  • 切削工具(96)
  • 清掃用品(91)
  • 家電(91)
  • 安全靴・作業靴(74)
  • 電気材料(73)
  • 空圧工具(70)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 電動工具(63)
  • 介護用品(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • ヘルスケア(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 溶接用品(45)
  • 建築金物(40)
  • 日用品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 機構部品(32)
  • 住設機器(32)
  • 厨房用品(31)
  • 救急・衛生(30)
  • 卓上消耗品(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 防災用品(25)
  • マスク(24)
  • バッテリー・電装(21)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 接着剤・補修材(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 保管用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 安全標識(11)
  • 完成車(11)
  • 梱包用品(9)
  • 理美容(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 研磨材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車部品(8)
  • テープ(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • エンジン工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nv」の検索結果

関連キーワード
24,523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • NVボックス用フタ JEJアステージ

    NVボックス用フタ

    JEJアステージ(15件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    NVボックス専用蓋です。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF

    三菱電機
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
    奥行(mm)90フレーム30A定格使用電圧(V)100-440電流の種類AC
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV32-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SVF仕様

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルペットNV SARAYA(サラヤ)

    アルペットNV

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥12,938~
    1個(10L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    厨房設備、調理器具などの衛生維持に。 エタノールをベースとした食品添加物です。 pHを弱酸性にすることで効果を高めています。
  • 低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FA仕様

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
    極数3奥行(mm)90電流の種類AC
  • 低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SV仕様

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CVF仕様

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NVコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1袋(10個)
    当日出荷
    スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
    材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
  • 漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZBAシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c接続方法表面形:◎線押え相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5制御電圧(V)100・200
  • 漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
    仕様●IECレール:無トラスコ品番540-4055幅(mm)90高さ(mm)130極数3奥行(mm)90フレーム125A電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NF50AF

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NF50AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
  • 低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SV仕様

    三菱電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ 三菱電機

    ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ

    三菱電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様S形極数3P・4P
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
    仕様●IECレール:標準装備幅(mm)36高さ(mm)100極数2奥行(mm)65フレーム30A電流の種類AC
  • 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NF30AF

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    漏電遮断器(NV)NF30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
  • ナビゲーターNV オーハウス

    ナビゲーターNV

    オーハウス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • 漏電遮断器(NV) NV50AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV50AF

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV50AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)73.5フレーム50A電流の種類AC
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機

    漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
  • 低圧遮断器  NV50-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-FHU

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • 漏電リレー NV-ZLAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZLAシリーズ

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様地絡保護専用品(OCなし)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-200端子種別圧着端子用定格電流(A)30接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5動作時間s以内0.1極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
    仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
  • 漏電リレー NV-ZHAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZHAシリーズ

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
    寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル