カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「nv051」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン線 透明 光

    ナイロン線 透明

    (8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    透明性が高く、軽量で強く、サビません。
    用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。材質ナイロン
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 電灯分電盤 ENV 河村電器産業

    電灯分電盤 ENV

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    46日以内出荷
    電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
  • あんしんスマホ KY-51B 手帳型ケース+ハンドストラップ NV ラスタバナナ

    あんしんスマホ KY-51B 手帳型ケース+ハンドストラップ NV

    ラスタバナナ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 そのような場合はケースを取り外してご使用ください。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。 ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。 ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。 ケースと同系色のハンドストラップ付き。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
    対応機種あんしんスマホ KY-51B特性ハンドストラップつき、スタンド機能タイプ手帳型ネイビー質量(g)98
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 自動追従式ナビレーザー墨出器 サンピース

    自動追従式ナビレーザー墨出器

    サンピース
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点レーザー安全基準クラス2M波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度±1mm以下(10m)ライン幅(mm)3.5以下(10m)回転機構360°回転/微調整機構自動補正範囲±3°電源リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
  • CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC

    CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-30C SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-30C

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15C SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15C

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
  • ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16D SMC

    ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16D

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    チャック内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
  • ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20D SMC

    ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20D

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMC

    CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC

    CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMC

    CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 充電式リチウム電池 マイト工業株式会社

    充電式リチウム電池

    マイト工業株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MG-NV51バッテリー容量(Ah)6
  • ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール リフォーム用シート

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 充電器 マイト工業株式会社

    充電器

    マイト工業株式会社
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 100V電源コード マイト工業株式会社

    100V電源コード

    マイト工業株式会社
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • 受光器 マイト工業株式会社

    受光器

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
  • マイティライン マイト工業株式会社

    マイティライン

    マイト工業株式会社
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
    仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
  • COIL COMP,IGN(MP3   30510K1NV01 ホンダ

    COIL COMP,IGN(MP3 30510K1NV01

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • STAY COMP,IGN COI   30515K1NV00 ホンダ

    STAY COMP,IGN COI 30515K1NV00

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • フィーバーⅢ 2P ソファ サンコウ

    フィーバーⅢ 2P ソファ

    サンコウ
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    シンプルな2人掛けソファ。カラーは9色からお選びいただけます。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×68×63(37)、梱包:121×69×57素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • 敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10S SMC

    ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10S

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4
  • スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    33,923税込37,315
    1個
    22日以内出荷