カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,366)
  • 制御機器(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • バイク部品(13)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv250」の検索結果

関連キーワード
1,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NV250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-SV仕様三菱電機
81,980税込90,178
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
便座きれいくんNV,250ml SARAYA(サラヤ)便座きれいくんNV,250mlSARAYA(サラヤ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
不特定多数の方が使用するトイレの衛生に。 ノンエンベロープウイルス対応。 便座の材質への影響にも配慮。
低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-CV仕様三菱電機
41,980税込46,178
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766Nミドリ安全(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1足
当日出荷から翌々日出荷
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。
足幅EEE質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
9,898税込10,888特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションNF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌日出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
安全スニーカー(マジック) HyperV #228 日進ゴム安全スニーカー(マジック) HyperV #228日進ゴム
7,898税込8,688
1足
当日出荷から3日以内出荷
スポーツスニーカーのような履き心地
形状ローカット質量(g)370(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・合成繊維機能耐油/クッション性/通気性材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M113 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113ミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から10日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ガロア 5 福山ゴム工業ガロア 5福山ゴム工業
3,898税込4,288
1足
当日出荷
耐油性に優れています。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。
用途一般作業材質胴:底部:耐油PVC、裏材:メリヤス、履き口カバー:ソフトPVC、アウターソール:耐油PVC形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油性PVC機能耐油性2018年トラスコ掲載ページ6 1017靴タイプ長靴
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から11日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ネイビー規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
PN-301ネイビー ミドリ安全PN-301ネイビーミドリ安全
5,998税込6,598
1足
翌日出荷から9日以内出荷
硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。ネイビー質量(g)780標準質量(g/片足)390材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
250mm キャスター(スティール車輪・レール用) エスコ250mm キャスター(スティール車輪・レール用)エスコ
117,000税込128,700
1個
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-250材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)60全高(mm)305耐荷重(kg)3500耐熱温度(℃)‐25/120
高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープミドリ安全
9,798税込10,778
1足
当日出荷から9日以内出荷
高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。かかと部に大きな反射材付きです。フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一消臭クッションインソール スリッポンシューズ山一
6,298税込6,928
1足
6日以内出荷
中敷きの低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減できる片足160g(23cmの場合)の超軽量シューズです。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくい。履き口ふんわりで足あたりが良く、サイドがゴム仕様なので、脱ぎ履きが楽にできます。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷き裏に消臭繊維のMOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ネイビー 83NVシリーズ 山一消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ネイビー 83NVシリーズ山一
5,998税込6,598
1足
6日以内出荷
脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
低圧遮断器NV250-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-HV仕様三菱電機
85,980税込94,578
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型) レイニンピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型)レイニン
9,798税込10,778
1個(960本)
翌日出荷から8日以内出荷
リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 ラックの上に重ねて、上から押すだけで簡単に詰め替えられます。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
ラスティングブル LB-011 福山ゴム工業ラスティングブル LB-011福山ゴム工業
2,498税込2,748
1足
4日以内出荷
サイドゴム仕様で、脱ぎ履ぎがらくらくです。アッパー素材には、耐久性に優れた帆布を採用しています。ソールには独自の溝が多数入り、しなやかな屈曲を発揮し歩行しやすいです。10000人の足型を計測して誕生した幅広設計で、足に対する圧迫感が軽減されます。特殊軽量配合ラバーを使用し、足に対する負担を軽減されます。カカト部にクッション性のよいインソールを使用し、疲れを軽減させます。ワークからデイリーまで多様性な定番モデルです。
用途一般作業に。材質アッパー材:8号帆布、アウターソール(ロール底)材:軽量配合ラバーネイビー足幅EEE
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニンピペットチップ RTリムーバブルカバーラックレイニン
11,399税込12,539
1個(960本)
5日以内出荷から22日以内出荷
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック レイニンリサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラックレイニン
8,198税込9,018
1個(960本)
5日以内出荷
レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク レイニンリサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルクレイニン
3,698税込4,068
1袋(1000本)
5日以内出荷
レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
滅菌入数1000本
PETEチップ TerraRack レイニンPETEチップ TerraRackレイニン
12,980税込14,278
1個(960本)
5日以内出荷から46日以内出荷
滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
滅菌
メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズ ミドリ安全メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズミドリ安全
6,698税込7,368
1足
7日以内出荷
看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 25.0cm ミドリ安全軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 25.0cmミドリ安全
5,248税込5,773
1足
10日以内出荷
発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いスーパーデオ加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
製法C式材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)400(※両足分)靴底EVA/合成ゴムアズワン品番68-9214-33中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭)
低吸着チップ HRCラック レイニン低吸着チップ HRCラックレイニン
9,998税込10,998
1個(960本)
5日以内出荷
超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 レイニンピペットチップ グリーンパック個別詰替用レイニン
9,798税込10,778
1個(960本)
8日以内出荷
リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
研磨クロス    NV Φ250mm 裏のり付 PRESI研磨クロス NV Φ250mm 裏のり付PRESI
32,980税込36,278
1箱(5枚)
15日以内出荷
寸法(mm)Φ250タイプNV
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)三菱電機
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
カメラ拡張キット(24ch用) i-PROカメラ拡張キット(24ch用)i-PRO
389,800税込428,780
1式
8日以内出荷
カメラ拡張キット(WJ-NV250シリーズ用) WJ-NV250シリーズ用のカメラ拡張キットです。 WJ-NV250シリーズ(基本接続:4台) WJ-NVE21WUX:標準4台→24台へ拡張可能
仕様標準4台→24台へ拡張可能
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
ネームプレートFS KITO(キトー)ネームプレートFSKITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器三菱電機
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード
...