カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv50-fa」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-FA仕様三菱電機
7,098税込7,808
1台
12日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
漏電遮断器(NV) NV50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NV50AF三菱電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)73.5フレーム50A電流の種類AC
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
219税込241特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機表面取付用端子カバー(RTC)三菱電機
449税込494
1個
当日出荷
適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU品名表板取付用端子カバー
低圧遮断器NV50-FAU仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-FAU仕様三菱電機
7,898税込8,688
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応