カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,919)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 制御機器(39)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(8)
  • 作業工具(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv75」の検索結果

2,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 ロール釘打機 NV75AF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV75AF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロール釘打機 NV75AF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV75AF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    品番890389部品名称テールカバー.マガジン組セツト形状図番119
  • 部品 ロール釘打機 NV75AF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV75AF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV75HMC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV75HMC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロール釘打機 NV75A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV75A

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロール釘打機 NV75AE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV75AE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV75HRA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV75HRA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV75AF(修理) 修理

    【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV75AF(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)NV75HMC(修理) 修理

    【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)NV75HMC(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV75HRA (N)(修理) 修理

    【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV75HRA (N)(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV75HMC A7(G)(修理) 修理

    【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV75HMC A7(G)(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV75HMC A6(L)(修理) 修理

    【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV75HMC A6(L)(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV75HRA (S)(修理) 修理

    【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV75HRA (S)(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用超ロングソケット 12mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット 12mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
  • 高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ロール釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
    用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構ない質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
  • 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V750U2-M-H3」および5年保証モデル「JN-V750U2-M-H5」も同時に発売となります。
  • 高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ロール釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
    用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構あり質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
  • 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」も同時に発売となります。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●パネル方式:VA●高さ調整:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI)●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):8ms●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ75型ピッチ約0.43mm消費電力(W)最大185W 通常113W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)22kg入力信号デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比4800:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 99%解像度3840×2160視野角H:176oV:176oケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×3スピーカーあり 「10W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDUSBあり
  • バーグラアラーム (B3) MAZDA(マツダ)

    バーグラアラーム (B3)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • BACK CAMERA MAZDA(マツダ)

    BACK CAMERA

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブザー (B3) MAZDA(マツダ)

    ブザー (B3)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ALARM SYSTEM (Z0) MAZDA(マツダ)

    ALARM SYSTEM (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、3年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V750U2-M」および5年保証モデル「JN-V750U2-M-H5」も同時に発売となります。
  • タフネスライト NOVA ノヴァ EFFORT(エホート)

    タフネスライト NOVA ノヴァ

    EFFORT(エホート)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。
    寸法(mm)140×32×22質量(g)105防塵防水性能IPX4耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB-C
  • MG Series(MGPM32TNV) SMC

    MG Series(MGPM32TNV)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC

    MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80TNV SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80TNV

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D50TNV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D50TNV)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A50TNV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A50TNV)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40TNV SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40TNV

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • RIC75cm無地テフロン生地ジャンプ傘 NV ローズ産業

    RIC75cm無地テフロン生地ジャンプ傘 NV

    ローズ産業
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    ビッグサイズで強力撥水テフロン加工。
    用途強力撥水テフロン加工生地使用さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。男性でも安心。75cmのビッグサイズ質量(g)580縦(mm)950横(mm)130
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
...