75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証
75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。
インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。
モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。
200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。
USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。
本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V750U2-M」および3年保証モデル「JN-V750U2-M-H3」も同時に発売となります。
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
- 幅(mm)
- スタンド:895
- 寸法(mm)
- 1019×1668×290
- 質量(kg)
- 18
- サイズ
- 75
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
- 使用温度(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 半光沢
- 機能
- プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10
- コントラスト比
- 6000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- 8.5ms
- 入力端子
- HDMI×3
- スピーカー
- 8W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用湿度(%RH)
- 10~78
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















