22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷




紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!
仕様使用数:2 適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L)16 吸込仕事率(W)170 電源コード(m)5 仕様屋内型 トラスコ品番836-2168 セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm)394 質量(kg)10.7 高さ(mm)696 奥行(mm)426 電源(V)単相100 消費電力(W)1140 騒音値(dB)78 使用環境温度(℃)0~35 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100 吸込仕事率(W)170 質量(kg)10.7 消費電力(W)1140 定格電流(A)11.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696 騒音値(dB)78 連続使用時間30分 電線長さ(m)5 風量1.8m2/min(max) 使用環境温度(℃)0~35 真空度(kPa)18 タンク容量35L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NVC-S35L用の延長管です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

NVC-S35L用の延長管(フック付)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

関連カテゴリ