カテゴリ

  • 清掃用品(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvcs35l」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170電源コード(m)5仕様屋内型トラスコ品番836-2168セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696奥行(mm)426電源(V)単相100消費電力(W)1140騒音値(dB)78使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15最大真空圧(kPa)18
爆吸クリーナーアース付 日動工業爆吸クリーナーアース付日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本材質(本体)ステンレス消費電力(W)1140定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナー用排気フィルター 日動工業爆吸クリーナー用排気フィルター日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用床用ノズル 日動工業NVC-S35L用床用ノズル日動工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用ブラシノズル 日動工業NVC-S35L用ブラシノズル日動工業
419税込461
1個
欠品中
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用隙間用ノズル 日動工業NVC-S35L用隙間用ノズル日動工業
419税込461
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用 スポンジフィルター 日動工業NVC-S35L用 スポンジフィルター日動工業
769税込846
1個
当日出荷
適合NVC-S35L
NVC-S35L用 タンクフィルター 日動工業NVC-S35L用 タンクフィルター日動工業
469税込516
1個
当日出荷
適合NVC-S35L
NVC-S35L用水用ノズル 日動工業NVC-S35L用水用ノズル日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用家具用ノズル 日動工業NVC-S35L用家具用ノズル日動工業
419税込461
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用インナーセパレーター(パッキン付) 日動工業NVC-S35L用インナーセパレーター(パッキン付)日動工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用インナータンク一式 日動工業NVC-S35L用インナータンク一式日動工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
業務用掃除機カテゴリ
関連カテゴリ