カテゴリ

  • 制御機器(63)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(1)
  • パソコン/周辺機器(33)
    • 無線ルーター(3)
  • 防犯用品(446)
    • レコーダー 防犯カメラ用(39)
    • 伝送・中継器関連 防犯カメラ用(9)
    • 防犯用カメラ(336)
  • 切削工具(7)
    • 超硬リーマ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • レギュレータ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 安全保護具(6)
  • 医療(5)
  • 住設機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「nvr」の検索結果

関連キーワード
619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVRシリーズ JST(日本圧着端子製造)NVRシリーズJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
259税込285
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0
ルーターVoI NVRシリーズ YAMAHA(ヤマハ)ルーターVoI NVRシリーズYAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
小型ONU対応ネットボランチ電話番号を利用したインターネット電話機能「LANマップ」を使ったヤマハスイッチやヤマハ無線LANアクセスポイントなどのネットワーク機器連携による「LANの見える化」に対応
付属品電源アダプター、縦置きスタンド、ONUポートダストカバー、冊子(取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM電源アダプター,縦置きスタンド,ONUポートダストカバー,冊子(取扱説明書(保証書含む)),CD-ROM仕様●通信プロトコル:IP、IPv6●スループット:1000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:ADSL・CATV回線は利用可能、モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、IP-VPN網、広域イーサネット網 、携帯電話網、フレッツ・サービスインターフェースWANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×1ポート、ONUポートと排他、LANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×4ポートセキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型),DHCP端末認証機能,Winnyフィルター(Winny Version2 対応),Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応),MACアドレスフィルタリング拡張スロット数小型ONU
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬付 T柄 ST-NVRニチアロイ(日本超硬)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
検温シアターNVR bitstrong検温シアターNVRbitstrong
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0012 ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0012ZEALOT(ジーロット)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0012販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:10タイプ:センターパッド色[カラー]:ブラックサイズ:ラージ帽体用サイズ:M(10mm)
厚さ(mm)10ブラックサイズMサイズ用
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)モニター一体型Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応 再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps) H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮 優れたWi-Fiパフォーマンス 据置または壁付け設置
質量(kg)≦1(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40
ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)ブロードバンドVoIPルーター NVR500YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
8CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮 最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域 4/8-chネットワークカメラ入力 4-ch@4MPまでのデコード性能 HDMI&VGA同時出力 簡単で安定なWi-Fi接続 圧縮と録画 H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。 全チャンネル4MP解像度まで対応 ストレージと再生 4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生 1SATAインターフェース(最大6TB) スマート機能 ラインクロス、侵入検知機能サポート ネットワークとイーサネットアクセス 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現 自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
4CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)4CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0015 ZEALOT(ジーロット)リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0015ZEALOT(ジーロット)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0015販売備考:NV InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:20タイプ:チークパッド色[カラー]:ブラックサイズ:スモール帽体用サイズ:S(20mm)
厚さ(mm)20ブラックサイズSサイズ用
リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0016 ZEALOT(ジーロット)リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0016ZEALOT(ジーロット)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0016販売備考:NV InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:15タイプ:チークパッド色[カラー]:ブラックサイズ:ラージ帽体用サイズ:M(15mm)
厚さ(mm)15ブラックサイズMサイズ用
リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0017 ZEALOT(ジーロット)リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0017ZEALOT(ジーロット)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0017販売備考:NV InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:15タイプ:チークパッド色[カラー]:ブラックサイズ:ラージ帽体用サイズ:L(15mm)
厚さ(mm)15ブラックサイズLサイズ用
リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0014 ZEALOT(ジーロット)リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0014ZEALOT(ジーロット)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0014販売備考:NV InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:20タイプ:チークパッド色[カラー]:ブラックサイズ:スモール帽体用サイズ:XS(20mm)
厚さ(mm)20ブラックサイズXSサイズ用
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品SWANN(スワン)
35,980税込39,578
1台
欠品中
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3
Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブルSWANN(スワン)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
NVRシステムの場合、カメラごとに必要なケーブルは1本のみです。LANケーブル( RJ45 )1本で映像、音声、電源を供給します。接続コネクターが付属しており、ケーブルを繋げて使用することもできます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
付属品接続コネクター1個ホワイトクラスハイスピードRoHS指令(10物質対応)対応
リペア インナーシールド/ NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0018 ZEALOT(ジーロット)リペア インナーシールド/ NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0018ZEALOT(ジーロット)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0018販売備考:NV InnerShield Jet 用リペア ライトスモークインナーシールドです。 UVカット、ハードコート仕上げ透過率:75±2%タイプ:インナーシールド色[カラー]:ライトスモークサイズ:全サイズ共通材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイトライトスモークサイズ全サイズ共通透過率(%)75±2
リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0010 ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0010ZEALOT(ジーロット)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0010販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:8タイプ:センターパッド色[カラー]:ブラックサイズ:スモール帽体用サイズ:XS(8mm)
厚さ(mm)8ブラックサイズXSサイズ用
リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013 ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013ZEALOT(ジーロット)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0013販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:8タイプ:センターパッド色[カラー]:ブラックサイズ:ラージ帽体用サイズ:L(8mm)
厚さ(mm)8ブラックサイズLサイズ用
リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0011 ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0011ZEALOT(ジーロット)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:NVR0011販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください厚み:6タイプ:センターパッド色[カラー]:ブラックサイズ:スモール帽体用サイズ:S(6mm)
厚さ(mm)6ブラックサイズSサイズ用
電灯分電盤 NVR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 20シリーズ河村電器産業
459,800税込505,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR20 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR20 20シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR12 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR12 20シリーズ河村電器産業
349,800税込384,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR12 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR12 20シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
電灯分電盤 NVR28 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 25シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR28 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 25シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR12 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR12 25シリーズ河村電器産業
379,800税込417,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR28 07シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 07シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR28 05シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 05シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR12 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR12 15シリーズ河村電器産業
349,800税込384,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR28 05シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 05シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR20 07シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR20 07シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR28 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 15シリーズ河村電器産業
459,800税込505,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVR28 06シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 06シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
...