カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(648)
  • テープ(24)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 事務用品(16)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-15」の検索結果

795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • 両面テープ ナイスタック ニチバン

    両面テープ ナイスタック

    ニチバン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個(6m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • ナイスタックエコ ニチバン

    ナイスタックエコ

    ニチバン
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
    用途書類や図面の貼り合わせに。 スクラップに。 レイアウトや編集作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニチバン ナイスタッチ ニチバン

    ニチバン ナイスタッチ

    ニチバン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。
    仕様●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙アズワン品番65-5788-24
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    ゼンシン(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

    ゼンシン(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ

    ニチバン
    249税込274
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトOリング 大阪ケミカル

    フェルトOリング

    大阪ケミカル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    品名フェルトOリング
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

    ゼンシン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • モンキーレンチ DEEN

    モンキーレンチ

    DEEN
    2,800税込3,080
    1本
    当日出荷
    工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCO

    ステンレスW貫抜 用共受

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    摘要
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)116使用空気圧力(MPa)0.39~0.49(統合)切断能力(Φmm) 樹脂軟質樹脂:5.0(19.62[mm2])切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0(19.62[[MM2]])
  • ターピー スノーテックスクロス(反射用・有孔) 萩原工業

    ターピー スノーテックスクロス(反射用・有孔)

    萩原工業
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    気泡構造(ミクロボイド)による乱反射なので、ムラの少ない反射効果を発揮します。
    用途作物の光合成と色付け。仕様ハトメなし材質ポリエチレン(PE)
  • キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業

    ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔)

    萩原工業
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    乱反射で作物の光合成と色付けを促進します。直反射光に比べて光が柔かく強光による日焼けがおこりにくいです。水はけの良い孔有りです。
    用途作物の光合成と色付けの促進に。仕様ハトメなし、水はけ孔付材質ポリエチレン(PE)表:パールホワイト/裏:ホワイト長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911クラス10K
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

    田村総業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
    材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
  • 140mmxΦ1.5mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ1.5mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NW-1.5形状粒度400
  • LED電球 ビームランプ形 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形

    東芝ライテック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
    全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ KITZ(キッツ)

    キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    日水協品/鋼管共用形
    接続:ねじ込み最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
  • 15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-15.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)15.0シャンク径(mm)12.7
  • 光る棚用AC100V延長コード ハヤノ産業

    光る棚用AC100V延長コード

    ハヤノ産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    AC100VSS一般プラグ付コードに対応。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡)

    定量計量専用機 Pack NAVI

    Yamato(大和製衡)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
    質量(kg)約2.7(電池含む)種類定量計量専用機消費電力(W)通常0.04、最大0.45電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品保護等級IP65準拠機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • (Z60N)SPARE TYRE MAZDA(マツダ)

    (Z60N)SPARE TYRE

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁片口スパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁片口スパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)37全長L(mm)110
  • 青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ

    東洋バルヴ
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ

    東洋バルヴ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
  • 絶縁片口スパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁片口スパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁 片口スパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁 片口スパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...