曜日別特売

ミニエアニッパー

ミニエアニッパー - アインツ

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。

幅(mm)
45
高さ(mm)
116
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.49(統合)
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質樹脂:5.0(19.62[mm2])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ5.0(19.62[[MM2]])
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
奥行(mm)
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606496NW1-50681-6267正刃129引く(Max5mm)
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607668NW1-50R706-1479逆刃124押す(Max5mm)
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする