カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-22」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22AA(P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22AA(P) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子250型カプラー

    BRIDGE[自動車用品]
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。サイズ平型端子250型極数1極
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    9,898税込10,888
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    全長(mm)100差込角(mm)19穴角12角
  • ポリワッシャー(NW(デコラ 大阪魂

    ポリワッシャー(NW(デコラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NW

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • ナイロンワッシャー ネオフレックス

    ナイロンワッシャー

    ネオフレックス
    46税込51
    1個
    4日以内出荷
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    形状ローカット種類作業靴動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用

    光興業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
    付属品着脱式ストッパー厚さ(mm)0.4対応機種Looknon N8 デスクトップ用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式ブルーライトカット率0.282外光反射率(%)0.78のぞき見防止ブルーライトカット
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 縁 広口揚げ鍋アミ付 タマハシ

    縁 広口揚げ鍋アミ付

    タマハシ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。 縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
    付属品アミ仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    839税込923
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) エスコ

    180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NW-22種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)180主な用途塗装用
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    翌々日出荷から9日以内出荷
    安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)340種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌足幅EEE靴底圧縮EVAスポンジ甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリUインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1足
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカットホワイト種類作業靴材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • スライドスプリング アインツ

    スライドスプリング

    アインツ
    138税込152
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアニッパーをスライドさせるスプリングです。
  • 平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。付属品管ヒューズ15A許容電流(A)7ヒューズ低背ヒューズ
  • チップ(突切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 味わい食房ナイロンワイドターナー 下村工業

    味わい食房ナイロンワイドターナー

    下村工業
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    柔らかく曲がって返しやすいナイロン製です。ナイロン製でフッ素加工のホットプレートやフライパンをキズ付けにくいです。
    材質(ハンドル)ポリプロピレン、(皿部)66ナイロン、(金属部)ステンレス鋼幅W×全長(mm)150×287
  • 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全

    軽量メディカル作業靴 CSS-01N

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
    用途看護師、介護士形状ローカット種類作業靴足幅EEE甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA824NW-22.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)22.0シャンク径(mm)12.7
  • フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8 光興業

    フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8

    光興業
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
    取付方式はめ込み式タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW トヨトミ

    トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW

    トヨトミ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!
    質量(kg)約26.0ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様

    光興業
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    覗き見防止フィルターテープ仕様。
    アスペクト比1899-12-30
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用

    光興業
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
    アスペクト比1899-12-30
  • ヒートシャッター 河村電器産業

    ヒートシャッター

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    冷却効率の低下を防止
  • フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    129税込142
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
    種類フラットファイルエコマーク認定認定収納枚数300背幅(mm)28穴数2穴間隔(mm)80
  • NWボックス用仕切板 JEJアステージ

    NWボックス用仕切板

    JEJアステージ(9件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷
    小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
    乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシャッター RPN955 河村電器産業

    ヒートシャッター RPN955

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    42日以内出荷
    冷却効率の低下を防止
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • 木目モール2号ナチュラル2M ELPA

    木目モール2号ナチュラル2M

    ELPA
    683税込751
    1個
    3日以内出荷
    テープ付 2号 全長:2m カラー:ナチュラル
    付属品テープ付ナチュラルサイズ2号全長(m)2
  • 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm TOTO

    フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm

    TOTO(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    材質天然木(ラバーウッド集成材)厚さ(mm)20
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途壁付シングル(浴室,TMJ30UCR系)用