トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW
エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!
- 質量(kg)
- 約26.0
- 色
- ホワイト
- 使用温度範囲(℃)
- 冷:16~35、温:12~25
- 消費電力(W)
- 冷風:590 / 690、温風:600 / 730
- 電源
- 単相100V 50 / 60Hz
- 能力
- 冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kW
- コード長さ(m)
- 3
- 騒音値(dB)
- 前方:47、後方:53
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 690×440×320
- 使用場所
- 屋内・準屋内
- リモコン
- 単4乾電池 2本(別売)
- 除湿能力(L/日)
- 36 / 42
- 内容量
- 1台
注意
※TAD-22NWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。※周囲温度が約12℃を下回る条件で使用の場合、内部の除霜を行うため時々送風が止まることがあります。
※給気・排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。
※窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



























