カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「nw-36」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    110型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](19件のレビュー)
    549税込604
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエッジ球ソケット BRIDGE[自動車用品]

    ウエッジ球ソケット

    BRIDGE[自動車用品]
    859税込945
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
    用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
  • インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    全長(mm)100差込角(mm)19穴角12角
  • ナイロンワッシャー ネオフレックス

    ナイロンワッシャー

    ネオフレックス
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ホワイト GHS2OLDC36NW LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ホワイト GHS2OLDC36NW

    LIAN LI
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nits適合ソケットCPUソケット(AMD):AM4/AM5、CPUソケット(intel):LGA1700/LGA1851冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • EOAシリーズ PMA

    EOAシリーズ

    PMA
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
    用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
  • 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    材質【ラジエーター】アルミニウムタイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%)輝度【スクリーン】500ニト解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセルノイズレベル【ポンプ】28dBA以下チューブ長さ(mm)450/470リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
  • BFHシリーズ PMA

    BFHシリーズ

    PMA
    1箱(50個)
    欠品中
    EOA-01/03に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定するホルダです。
    用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定にも使用可能です。
  • EOAシリーズ PMA

    EOAシリーズ

    PMA
    1個
    欠品中
    協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
    用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
  • EOAシリーズ PMA

    EOAシリーズ

    PMA
    1個
    欠品中
    協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
    用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
  • EOAシリーズ PMA

    EOAシリーズ

    PMA
    1個
    欠品中
    協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
    用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。