カテゴリ
- パソコン/周辺機器(491)
- 制御機器(164)
- 測定用品(41)
- バイク部品(33)
- オフィス家具(33)
- 科学研究・開発用品(31)
- 作業工具(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- カー用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 自動車補修部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(15)
- 事務用品(14)
- 厨房用品(11)
- 農業機械(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 防犯用品(9)
- 家電(9)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 防災用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 電動工具(6)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(261)
- エレコム(32)
- RS PRO(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- StarTech.com(30)
- WERMA(23)
- Phlox(19)
- サンワサプライ(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ノーブランド(10)
- AMPHENOL(10)
- NAKATAKI(10)
- エスコ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- サンワダイレクト(9)
- SHIFTUP(シフトアップ)(8)
- MICROCHIP(8)
- STMicro(8)
- GVS(8)
- ブランドをもっと見る
「pc-012」の検索結果

シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-12PC(12足用・中棚付)
テラモト¥109,800税込¥120,7801台欠品中中棚付のシューズロッカー。材質スチール、扉:PC樹脂(透明スモーク入)質量(kg)31色ナチュラルグレー(扉:透明スモーク)材質(本体)スチールタイプ扉:あり、12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×880材質(扉)PC樹脂(透明スモーク入)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×880鍵なしグリーン購入法適合中棚あり
ストレート PC12-02
富士インパルス¥649税込¥7141個5日以内出荷質量(g)40対応FCB-200/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/FG-600/FG-400外径×長さL(Φ×mm)12×35アズワン品番62-9111-59構成部品エア配管関連![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)
平型スリーブ(110型)
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
PCバラエティーペストリー12
タイガークラウン¥419税込¥4611個翌々日出荷クッキー・パイ生地の抜型やデコレーション用に。チョコレートやマジパンを飾り抜きしたり冷たいお菓子の抜き型としても使えます。セット内容チューリップ、ハート、ハートS、丸、桜、三角、月、いちご、鳥、りんご、星、流れ星材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×12品名・タイプクッキー型耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
KM-385プリンタNEX-C200R用ACアダプタ PC12-UJ
ケンツメディコ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷KM-385OD水銀レス自動血圧計スタンド式OD仕様(64-4061-30)、KM-385水銀レス自動血圧計卓上型(64-4061-28)用の専用プリンター(64-4061-42)専用、交換用ACアダプターです。仕様9V2.5A センターマイナスアズワン品番65-5780-47
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
JUBILEE¥3,598税込¥3,9581袋(20個)当日出荷から翌々日出荷スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
KS-7用_電源ケーブル_AC100V用
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。用途AC100Vコンセントで使用する際にケーブル長(m)2.5
樹脂着色透明カラー
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプ
TriForest¥32,980税込¥36,2781パック(24個)翌々日出荷キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)種別三角フラスコ
やっぱり猫が好き マグネットステッカー
向島自動車用品製作所¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷後続車もほっこりするねこ好きのための可愛らしいしぐさのネコマグネットです。UVインクを使用し、雨にも太陽にも負けない高耐久性+完全耐水です。マグネットシートなので代車でも簡単に張り替えられます。しかっり厚手のマグネットで優しい色合いです。用途猫好きの方やプレゼントなどに。
12PCミニミニソケットセット
H&H¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷収納に便利なキャッチトレー付セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A
FACOM¥31,980税込¥35,1781個当日出荷化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.
Pro-Auto¥33,980税込¥37,3781セット欠品中配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。用途配線端子の締め付け作業にトラスコ品番226-1585セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN全長(mm)230質量(kg)1.8差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)3~60最小目盛(N・m)0.01
パーティクルコレクター CT-PCシリーズ
クリエイティブテクノロジー¥119,800税込¥131,7801袋21日以内出荷から41日以内出荷小型イオナイザー搭載により高い集塵効率を発揮します。消費電力が小さく、環境にも優しい製品です。薄型、軽量構造となっており、空いた壁のスペースに簡単に取り付けが出来ます。ファンモータなど使用していないため、動作音は無音。静かな環境でも安心して使えます。
【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷Intel第12世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式用途使用感によるスリキズがあります。_x000D_。サイドパネルに塗装ハゲ、小さなヘコミ、シール跡があります。_x000D_。フロントパネルのフチに削れ、背面フレームに若干の歪みがあります。正常に動作します。付属品ACアダプター仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPUCore i3,12100TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・HDMI・DisplayPort×2、USB 2.0×0 USB 3.0×5 USB Type C×1ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載![Atecoカントリーカッター12pcセット#4850 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29132338-181015-02.jpg)
Atecoカントリーカッター12pcセット#4850
カンダ[厨房用品]¥2,698税込¥2,9681個13日以内出荷材質ステンレススチール種類セット外径×高さH(Φmm×mm)122×21品名・タイプクッキー抜型
ユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T12色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥55,980税込¥61,5781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
...







![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)





















![Atecoカントリーカッター12pcセット#4850 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29132338-181015-02.jpg)