カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 建築金物(4)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(462)
- CKD(64)
- TOTO(12)
- ULVAC(アルバック)(2)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- JEJアステージ(2)
- ELPA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- アメリカン電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- オンダ製作所(1)
- Nittaku(ニッタク)(1)
- 大和工業(1)
エコロジープロダクト
「nw-l1」の検索結果

NWボックス
JEJアステージ(61件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。フタありフタの種類バックル式
柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止
大和工業¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から10日以内出荷柔らかくて使いやすい!チョーク吊りしても曲がりぐせが付きにくい。しなやか&ハード。確かな品質の日本製。国内認定工場で加工された製品です構造ワイヤ構成:6×(7×7)
トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。用途キッチン・サニタリー収納材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪質量(kg)4.16棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×854総耐荷重(kg)30
トールワゴン Low・幅10cm×高さ85cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。用途キッチン・サニタリー収納材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪質量(kg)3.36棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×854総耐荷重(kg)30
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
NWボックス用仕切板
JEJアステージ(9件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚ほか当日出荷小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD32)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ULVAC(アルバック)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷から翌々日出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
...