カテゴリ

  • 保管用品(19)
    • バックルコンテナ(10)
    • 仕切板(1)
    • パーツケース(4)
  • 救急・衛生(7)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外寸法・奥行(mm)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
有効内寸法・幅(mm)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満
容量(L)
1~2未満・4~5未満・5~6未満・7~8未満・8~9未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・100~200未満
スタッキング
コンテナ種類
ベタ目
ブランド
モノタロウ・JEJアステージ・アイリスオーヤマ・TENMA(天馬)・TRUSCO・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・プロシェア(ナビス/アズワン)・和泉化成・Panasonic(パナソニック)・満点商会・i-PRO・ナカバヤシ・GIVI(ジビ)・brembo・オモイオ (omoio)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwボックス」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWボックス JEJアステージNWボックスJEJアステージ(60件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタありフタの種類バックル式
NWボックス モノタロウNWボックスモノタロウ(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(286件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(453件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(482件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
NWボックス用仕切板 JEJアステージNWボックス用仕切板JEJアステージ(9件のレビュー)
258税込284
1枚ほか
当日出荷
小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
パーツストッカー (375深) JEJアステージパーツストッカー (375深)JEJアステージ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)609タイプ375深奥行(mm)238仕切板(S-F2)9枚、(S-F4)4枚仕切数(個)60仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(138+66)有効内寸法・高さ(mm)42
NTボックス ブラックグリーン JEJアステージNTボックス ブラックグリーンJEJアステージ(3件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
NT BOX JEJアステージNT BOXJEJアステージ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目
薄型ボックス アイリスオーヤマ薄型ボックスアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタールフタあり外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)140
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(227件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
ロックス TENMA(天馬)ロックスTENMA(天馬)(40件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
パーツストッカー モノタロウパーツストッカーモノタロウ(107件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
パーツストッカー JEJアステージパーツストッカーJEJアステージ(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ケースボックス ユニット式 モノタロウケースボックス ユニット式モノタロウ(91件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。付属品小ケース14個、中ケース2個材質PP幅(mm)340質量(kg)1.48ブラック/クリア/オレンジ高さ(mm)305.6奥行(mm)130.4仕切数(個)16ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
セパレートボックス 和泉化成セパレートボックス和泉化成(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレンクリア仕切りあり
ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ用フタ クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から7日以内出荷
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージNC、NF、ST、NW用フタJEJアステージ(65件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
ハーネスジョイントボックス用防塵カバー Panasonic(パナソニック)ハーネスジョイントボックス用防塵カバーPanasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(20個)
当日出荷
用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル) i-PRO屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル)i-PRO
41,980税込46,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
アルティアトレーセパレーター(仕切り板) プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレーセパレーター(仕切り板)プロシェア(ナビス/アズワン)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕切った後も中身が見渡せる透明樹脂製です。
コンテナボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャパティEベース ナカバヤシキャパティEベースナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
キャスター付ベースに同梱の収納ボックスを乗せれば押入れやクローゼットからの出し入れがらくちん!積み重ねは3段までOK!足下コロコロ出し入れ自由!
付属品インデックスシール、キャスター4個材質ケース/ポリプロピレン樹脂、ベース/スチロール樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×347×305(271)※()内はキャスターを含まない寸法RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,195税込15,615
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
GIVI E20NW リアボックス モノロックケース GIVI(ジビ)GIVI E20NW リアボックス モノロックケースGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量39リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計。鍵を閉じ込めする心配なし。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズロックは1ボタン式のシンプルな設計容量(L)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×520×300最大積載量(kg)3総質量(kg)3.3(ベースプレート込み)
AEDボックス 取付ブラケット 6-AN 満点商会AEDボックス 取付ブラケット 6-AN満点商会
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
AEDボックスNWタイプの専用ブラケットです
材質スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365x905x200関連資料(0.06MB)
AEDボックス MDX-210NW 満点商会AEDボックス MDX-210NW満点商会
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
ポリッシュホワイト種類AEDボックス単体型ブラケット【専用】6-BN内寸(mm)W345xH345xD190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×194.2材質(ボディ)スチール t1.2
AEDボックス MDX-220NW 満点商会AEDボックス MDX-220NW満点商会
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
ポリッシュホワイト種類AEDボックス単体型ブラケット【専用】6-BN内寸(mm)W345xH345xD188.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×200材質(ボディ)スチール t1.2
AEDボックス MDX-311NW 満点商会AEDボックス MDX-311NW満点商会
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
単体型のAEDボックスです。
ポリッシュホワイトタイプ【扉】アクリルクリアt4.0種類AEDボックス単体型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×400×190内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×175材質(ボディ)スチール t1.0関連資料(0.06MB)
AED・消火器一体型ボックス MDX-110NW 満点商会AED・消火器一体型ボックス MDX-110NW満点商会
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
AED・消火器一体型ボックスです。ベル付きとベル無しがあります。標準ステッカーとの併用をお薦めします。
ポリッシュホワイト種類AED・消火器一体型ボックスブラケット【専用】6-AN内寸(mm)W345xH345xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×920×200材質(ボディ)スチール t1.2
ダスタっ子 BRシリーズ オモイオ (omoio)ダスタっ子 BRシリーズオモイオ (omoio)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
紙おむつ用ゴミ箱BR-NWオムツっ子NRと合わせてお使いいただける紙おむつ用ゴミ箱本体扉と投入口扉の周りにパッキンを回し、気密性を高めました。
材質MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板・ポリプロピレン・EPDMラバーフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/370×500×670、ダストペール/326×228×423コード10000333アズワン品番64-3967-91
AEDボックス MDX-342NW 満点商会AEDボックス MDX-342NW満点商会
35,980税込39,578
1台
30日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
ポリッシュホワイト種類AEDボックス単体型内寸(mm)W345xH368xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1320×295材質(ボディ)スチールt2.0関連資料(0.43MB)
屋内2MP BOX NWカメラ(固定焦点) i-PRO屋内2MP BOX NWカメラ(固定焦点)i-PRO
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:80mA/約3.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
AEDボックス MDX-312NW 満点商会AEDボックス MDX-312NW満点商会
57,980税込63,778
1台
15日以内出荷
単体型のAEDボックスです。
ポリッシュホワイトタイプ【扉】アクリルクリアt4.0種類AEDボックス単体型内寸(mm)W290xH350xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1350×295材質(ボディ)スチール t1.0関連資料(0.06MB)