カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,236)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 保管用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • オフィス家具(12)
  • 建築金物(12)
  • 家電(12)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 医療(8)
  • 物流用品(7)
  • 制御機器(6)
  • テープ(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw10」の検索結果

1,496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • 両面テープ ナイスタック ニチバン

    両面テープ ナイスタック

    ニチバン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個(9m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW3-10シリーズ用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW3-10シリーズ用

    アインツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    NWエアーニッパーの固定金具です。 M8用専用ナットにて固定します。 NW3-10シリーズ
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6815適合機種NW3-10シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)20
  • レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ ヤギコーポレーション

    レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ

    ヤギコーポレーション
    4,898税込5,388
    1枚
    7日以内出荷
    家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。
    混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)ネイビー
  • ウッドビーズ トーホー

    ウッドビーズ

    トーホー(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136(日本ニューマチック工業)NW-10HPA(修理) 修理

    【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136(日本ニューマチック工業)NW-10HPA(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ/ツーハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ ティサポート

    ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ

    ティサポート
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • Oリング NW FKM70° マスオカ

    Oリング NW FKM70°

    マスオカ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング NW NBR70° マスオカ

    Oリング NW NBR70°

    マスオカ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AL NWウォールクランプ NW-10~50 コンサス

    AL NWウォールクランプ NW-10~50

    コンサス
    1,690税込1,859
    1個
    8日以内出荷
    六角ボルト・ワッシャー付。NWフランジ固定用のねじ止めクランプ。NW10~NW50フランジ共用となります。配管スペースが厳しい場所での使用や、部品点数を削減しコストダウンを図りたい場合などに適します。推奨の使用個数は4個以上です。
    仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9554-69
  • センターリング SUS304 NWシリーズ ティサポート

    センターリング SUS304 NWシリーズ

    ティサポート
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
  • 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
    足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
  • 瞬間積算流量計 愛知時計電機

    瞬間積算流量計

    愛知時計電機(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
    電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全

    安全長靴 NW1000ブルー静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷
    人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
    機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
  • ナイスタックエコ ニチバン

    ナイスタックエコ

    ニチバン
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
    用途書類や図面の貼り合わせに。 スクラップに。 レイアウトや編集作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 長わら1/4カット 臼井農畜産

    長わら1/4カット

    臼井農畜産
    4,998税込5,498
    1セット
    翌日出荷
    メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用やわら焼き等の料理用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。わら焼きに使いやすい長さにカットしました。
    用途わら焼き用藁など幅(cm)45
  • ミニエアニッパー用替刃 アインツ

    ミニエアニッパー用替刃

    アインツ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニクロム線 オーム電機

    ニクロム線

    オーム電機(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気コンロや電熱器等の補修に
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
  • インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
  • スーパークリーナー 乾湿両用 NIVAC

    スーパークリーナー 乾湿両用

    NIVAC
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
    用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
  • インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-10HPA(P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-10HPA(P) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
  • ポリワッシャー(NW(デコラ 大阪魂

    ポリワッシャー(NW(デコラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • エルボ TGK(東京硝子器械)

    エルボ

    TGK(東京硝子器械)
    10,870税込11,957
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 軟鋼ノンガスワイヤ TRUSCO

    軟鋼ノンガスワイヤ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
    用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。材質軟鋼電流範囲(A)35~140
  • TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • スライドスプリング アインツ

    スライドスプリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパーのスライド用のスプリングです。
    トラスコ品番388-8403幅(mm)11.5高さ(mm)7奥行(mm)11.5
  • 編組チューブ BRIDGE[自動車用品]

    編組チューブ

    BRIDGE[自動車用品]
    8,598税込9,458
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
    用途電線処理、配線の保護に材質PET黒/青長さ(m)100
  • 積算流量計 NWシリーズ 愛知時計電機

    積算流量計 NWシリーズ

    愛知時計電機
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
    仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM寸法(mm)80×87×52質量(g)約250電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)温度範囲(℃)液体:0~+60最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)接続R1/2適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)アズワン品番3-5263-02流量範囲(L/min)1.5~20防水性IPX4(屋内仕様)
  • キャビネット サンワサプライ

    キャビネット

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
    付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390高さ(mm)600奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数3段キャスターあり天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40天板部均等耐荷重(kg)30施錠あり
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    ソケット形状12角差込角(mm)9.5付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
  • EVA 泥除け 雅

    EVA 泥除け

    6,798税込7,478
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
    材質EVA
  • 安全長靴 NW1000 ドンケル

    安全長靴 NW1000

    ドンケル
    9,898税込10,888
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
    用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
  • キャビネット サンワサプライ

    キャビネット

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    高さが478mmと通常のキャビネットより少し低くなっています。そのためキャビネットの上に書類受けのトレイなどを置いても、デスクとの間隔に余裕があります。昇降デスクなどで、立ち作業をするときもキャビネットの上に置いた書類などを取りやすく便利です。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。2段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
    セット内容本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390高さ(mm)478奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数2段天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(下段)325×470×245有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40(天板部均等耐荷重 30)
  • ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCO

    ステンレスW貫抜 用共受

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    摘要
...