カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業工具(11)
- 建築金物(10)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- テープ(6)
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(78)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニチバン(6)
- TOTO(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- 光興業(5)
- アインツ(5)
- コクゴ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- 佐原(4)
- コスモ・テック(4)
- 入江工研(4)
- 大阪魂(4)
- カーメックス(3)
- ネグロス電工(3)
- ベッセル(3)
- ミドリ安全(3)
- ブランドをもっと見る
「nw10」の検索結果

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(9m)ほか当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW3-10シリーズ用
アインツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷NWエアーニッパーの固定金具です。 M8用専用ナットにて固定します。 NW3-10シリーズ付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6815適合機種NW3-10シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)20
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
安全長靴 NW1000ブルー静電
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
ナイスタックエコ
ニチバン¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます用途書類や図面の貼り合わせに。 スクラップに。 レイアウトや編集作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長わら1/4カット
臼井農畜産¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用やわら焼き等の料理用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。わら焼きに使いやすい長さにカットしました。用途わら焼き用藁など幅(cm)45
インパクト用ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)
東洋技研(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から28日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
スーパークリーナー 乾湿両用
NIVAC¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
インパクト用ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
軟鋼ノンガスワイヤ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。材質軟鋼電流範囲(A)35~140
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体![編組チューブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541218-230124-02.jpg)
編組チューブ
BRIDGE[自動車用品]¥8,598~税込¥9,458~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。用途電線処理、配線の保護に材質PET色黒/青長さ(m)100
インパクト用ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個翌日出荷から8日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。ソケット形状12角差込角(mm)9.5付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
安全長靴 NW1000
ドンケル¥9,898~税込¥10,888~1足3日以内出荷から4日以内出荷水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光
日動工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136
日本ニューマチック工業¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
PIPES UVカット ストレッチ ネックウォーマー ブルー迷彩 PNW-10
RIDEZ(ライズ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷息がしやすいベンチレーションホール付きネックウォーマー。 ライズインターナショナルのオリジナルブランド「PIPES」から新たなラインアップが加わります。 このネックウォーマーはパイプスの特徴である伸縮性に富んだ素材を使用しております。 後ろの部分には横にストレッチ素材に切り替えフィット性が上がります。 裏起毛で肌触りが良く、防寒性に優れます。 防寒素材ではありますが、薄手なので肌寒くなる朝晩、山間もツーリングで気温が下がる場合などにはピッタリです。 バイクを降りてもフェイスカバーマスクとしてもご利用頂けます。
キャビネット
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷幅が300mmの3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段にはA4ファイルの収納が可能です。仕切り板が付属します。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。※下段引き出しへは、A4ファイルを縦に収納します。付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×534×600(取っ手を除く本体の奥行きは520)色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)天板部:30組立時間20分鍵200種類、鍵番号:601~800総耐荷重(kg)40天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×10アジャスターなし組立人数1
Nコック付ツインホースⅡ
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781巻6日以内出荷ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥839~税込¥923~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
NWSコンビネーションペンチ109
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)280タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン




























![編組チューブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541218-230124-02.jpg)