カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,211)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 測定用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 空圧工具(17)
  • 建築金物(13)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(6)
  • 医療(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw16」の検索結果

1,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NW16 アウターセンタリング SUS/Viton/SUS コスモ・テックNW16 アウターセンタリング SUS/Viton/SUSコスモ・テック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
NW/KF センターリング NW/KFフランジ(金属配管)用 内側のリングガイドでワンタッチ接続 アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-48
真空フレキシブルチューブ NW16シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW16シリーズティサポート
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
(H1200)ARMATUR NW16 三菱ふそう(H1200)ARMATUR NW16三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セット TGK(東京硝子器械)Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セットTGK(東京硝子器械)
117,612税込129,373
1組
10日以内出荷
セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20148(日本ニューマチック工業)NW-16S(修理) 修理【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20148(日本ニューマチック工業)NW-16S(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ/ツーハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ツーハンマインパクトレンチ 20154(日本ニューマチック工業)NW-16HSA(修理) 修理【修理】ツーハンマインパクトレンチ 20154(日本ニューマチック工業)NW-16HSA(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ/ツーハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150(日本ニューマチック工業)NW-16HS(修理) 修理【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150(日本ニューマチック工業)NW-16HS(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ/ツーハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(3個)
当日出荷から4日以内出荷
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,670税込7,337
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
Oリング NW NBR70° マスオカOリング NW NBR70°マスオカ
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
599税込659
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
CarryCover NW Nuwave16 DAHON INTERNATIONALCarryCover NW Nuwave16DAHON INTERNATIONAL
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ブラック
インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング
センターリング SUS304 NWシリーズ ティサポートセンターリング SUS304 NWシリーズティサポート
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
センターリング SUS316L NWシリーズ ティサポートセンターリング SUS316L NWシリーズティサポート
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
ポリワッシャー(NW(デコラ 大阪魂ポリワッシャー(NW(デコラ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
NWクランプ ケニスNWクランプケニス
3,898税込4,288
1袋(3個)
翌々日出荷
材質本体/アルミニウム寸法T(mm)17
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
ナイロンワッシャー ネオフレックスナイロンワッシャーネオフレックス
27税込30
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エルボ TGK(東京硝子器械)エルボTGK(東京硝子器械)
10,870税込11,957
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
NW ブランクフランジ コスモ・テックNW ブランクフランジコスモ・テック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NWティ ケニスNWティケニス
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質SUS304
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150日本ニューマチック工業
91,980税込101,178
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000付属品ホースニップルトラスコ品番753-4183材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)318使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NW Oリング付きセンターリング ケニスNW Oリング付きセンターリングケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
翌々日出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
NWブランクフランジ ケニスNWブランクフランジケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
899税込989
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
NW テーパー めすねじ コスモ・テックNW テーパー めすねじコスモ・テック
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
NW センターリング SUS/Viton NWシリーズ コスモ・テックNW センターリング SUS/Viton NWシリーズコスモ・テック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン変換フランジ NW-ICFシリーズアズワン
9,650税込10,615
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
質量(kg)2.5ボルトサイズ()内は高力16mm(14mm)シャンク寸法12.7mm能力ボルト径標準 16mm 高力 14mmトラスコ品番221-1882
NW センターリング コスモ・テックNW センターリングコスモ・テック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。仕様繰り返し性:±2%材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
...