「nwb dw50」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1364件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(320件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地15Aタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(395件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2813件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(737件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1638件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • エアロワイパー専用替えゴム RAIN α

    エアロワイパー専用替えゴム

    RAIN α(130件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    高精度ラバーカット&超密度グラファイト
    用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
  • グラファイトワイパー替えゴム ZAC

    グラファイトワイパー替えゴム

    ZAC(109件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
    タイプツインレール商品タイプグラファイト
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水