カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(10)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「nwp-1」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ ニチバンナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプニチバン
499税込549
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。
Jワイドスリム スイッチプレート  1連用 神保電器Jワイドスリム スイッチプレート 1連用神保電器(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アズワン品番64-9696-20
引込管防水ゴムカバー JAPPY引込管防水ゴムカバーJAPPY
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
スイッチプレート1連用 神保電器スイッチプレート1連用神保電器
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ ニチバンナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプニチバン
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
インナーケース サンワサプライインナーケースサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しており、防水規格IPX6クリアです。
ブラック
SWプレート 神保電器SWプレート神保電器
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ1連用関連資料(0.03MB)
水なし万能鍋 スケーター水なし万能鍋スケーター
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
蒸気をしっかり閉じ込め、素材のうまみをグッと引き出す 焼き物鍋&煮込み鍋が一つになった便利な本格調理鍋! フタの重さと蒸気が逃げにくい形状により、調理の蒸気で 適度な密封状態(ウォーターシールド効果)になり、 素材の旨味をしっかり引き出します♪ 熱が逃げにくいので加熱時間が短縮され余熱調理OK! 鍋内面はくっつきにくいダイヤモンドコーティング!炊く・煮る・蒸す・焼く・炒める・茹でる・揚げるの あらゆる調理に対応! 調理に役立つ30品目のレシピブック付き!! 調理に合わせて組み合わせ!4パターンの使い方♪ ・「深鍋+浅鍋」で水なし調理・オーブン風調理 ・「深鍋+ガラス蓋」で煮る・ゆでるなど ・「浅鍋+ガラス蓋」で焼く・炒めるなど ・「浅鍋+深鍋のフタ使い」で蒸し調理
材質本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス、ワッシャー・ねじ:ステンレス鋼、つまみベース:フェノール樹脂、つまみカバー:シリコーン直径(Φmm)約220(ガラス蓋)容量(L)1.2(浅鍋)、3(深鍋)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約220×45(浅鍋)、約220×100(深鍋)
ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,714税込2,985
1本
当日出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート神保電器
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
種別スイッチプレートメタリックグレー入数(個)1
1連プレート 神保電器1連プレート神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,170税込3,487
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,610税込3,971
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,170税込3,487
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
142,717税込156,989
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)64.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)3550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,150税込5,665
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
142,717税込156,989
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)64.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)3550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70
レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
71,324税込78,456
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)43.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1750構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
77,680税込85,448
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)50.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)2410構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60
油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,940税込6,534
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
77,680税込85,448
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)50.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)2410構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60
レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
71,324税込78,456
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)43.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1750構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,610税込3,971
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,840税込31,724
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,510税込8,261
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,510税込8,261
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム)一般油圧ゴムホース(金具付き)YOKOHAMA(横浜ゴム)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から30日以内出荷
擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,150税込5,665
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,940税込6,534
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,700税込10,670
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
43,620税込47,982
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,700税込10,670
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,840税込31,724
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
43,620税込47,982
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,400税込2,640
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,600税込2,860
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,400税込2,640
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,120税込3,432
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,010税込2,211
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,010税込2,211
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80