カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト

油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,194~税込¥4,613~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,565~税込¥3,922~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,565~税込¥3,922~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,282~税込¥4,710~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,925~税込¥5,418~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥155,319税込¥170,8511本翌日出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,194~税込¥4,613~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,068~税込¥15,475~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,068~税込¥15,475~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,865~税込¥16,352~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,282~税込¥4,710~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
NWP70-12 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥96,059税込¥105,6651本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具METST) (メートルねじ) 油圧ホース (ネジサイズM22xP1.5) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,326税込¥101,5591本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4-16UNF) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,326税込¥101,5591本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥90,422税込¥99,4641本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥294,705税込¥324,1761本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
NWP70-12 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ13/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥98,336税込¥108,1701本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,925~税込¥5,418~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
NWP70-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥161,728税込¥177,9011本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4-16UNF) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,944~税込¥5,438~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,040~税込¥3,344~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,678~税込¥9,546~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ13/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,955~税込¥12,051~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具METST) (メートルねじ) 油圧ホース (ネジサイズM22xP1.5) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,944~税込¥5,438~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,326~税込¥3,659~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,468~税込¥20,315~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
レベックス NWP70 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,865~税込¥16,352~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
NWP70-19 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥124,992税込¥137,4911本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.5/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥106,792~税込¥117,471~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-19 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.3/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥136,006税込¥149,6071本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥178,450税込¥196,2951本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)290質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
NWP70-25 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.7/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥120,008~税込¥132,009~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-19 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,422~税込¥7,064~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.5/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,586~税込¥9,445~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.7/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,802~税込¥23,982~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-19 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.3/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,435~税込¥19,179~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら