カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,845~税込¥8,630~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,651~税込¥10,616~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,845~税込¥8,630~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,651~税込¥10,616~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,662~税込¥30,428~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,639~税込¥40,303~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP70 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,865~税込¥16,352~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,662~税込¥30,428~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥139,050税込¥152,9551本翌日出荷長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,639~税込¥40,303~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
NWP70-25 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥115,043~税込¥126,547~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥104,739~税込¥115,213~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.5/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥106,792~税込¥117,471~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
NWP70-25 (両端金具METST) (メートルねじ) 油圧ホース (ネジサイズM33xP1.5) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥109,070~税込¥119,977~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.7/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥120,008~税込¥132,009~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,722~税込¥13,994~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,468~税込¥20,315~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
NWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,532~税込¥7,185~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,722~税込¥13,994~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
NWP70-25 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,836~税込¥18,520~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.5/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,586~税込¥9,445~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.7/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,802~税込¥23,982~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具METST) (メートルねじ) 油圧ホース (ネジサイズM33xP1.5) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,863~税込¥11,949~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥165,032~税込¥181,535~1本6日以内出荷用途油圧、高圧配管用
レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,388~税込¥8,127~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
NWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,256~税込¥7,982~1本9日以内出荷用途油圧、高圧配管用
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,865~税込¥16,352~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス SWP70 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,307~税込¥6,938~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
レベックス NWP280 19(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,271~税込¥10,198~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)29.5内径(mm)19
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(18件のレビュー)¥1,539~税込¥1,693~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
レベックス NWP280 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,190~税込¥9,009~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)29.5内径(mm)19
レベックス SWP70 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,577~税込¥9,435~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,194~税込¥4,613~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,468~税込¥20,315~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,479~税込¥11,527~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら