カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み

「nwp70 9」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,256税込10,182
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,256税込10,182
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,754税込3,029
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,754税込3,029
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,754税込4,129
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,168税込3,485
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    103,880税込114,268
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,291税込3,620
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    70,667税込77,734
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • レベックス SWP70 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,888税込3,177
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス NWP70 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    67,064税込73,770
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,420税込12,562
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,420税込12,562
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,168税込3,485
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,754税込4,129
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,968税込4,365
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
  • レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    135,993税込149,592
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)41.2最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1270RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    250,814税込275,895
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    151,280税込166,408
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)290質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    67,064税込73,770
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    70,667税込77,734
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)17内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,736税込4,110
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス NWP140 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    21,344税込23,478
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ