カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(714)
- 電気材料(20)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nws-c」の検索結果

アダプタキット 24時間用
神保電器¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。色ブラック
アダプタキット
神保電器¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。 冷水でも温水でも使用可能です。仕様ラバーカバーなし内径(Φmm)6.4キャスターなし外径(Φmm)13.3常用圧力(MPa)7取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4巻取形式自動
エアスライドテーブル (MXP6-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート
神保電器¥1,298~税込¥1,428~1セット翌々日出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。定格15A/300V
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)
SMC¥10,350~税込¥11,385~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
埋込シャッター用スイッチ
神保電器¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。その他なしスイッチ(上)なし/なし、(中)JEC-BN-888ALE/なし、(下)なし/なしプレートなしハンドル(上)なし/なし、(中)なし/なし、(下)なし/なし枠NWS-C
埋込感熱センサ用ロータリSW
神保電器¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。その他10284-BK, 10560-1RS2-BKスイッチ(上)なし/なし、(中)WJ-RS0S/なし、(下)なし/なしプレートなしハンドル(上)なし/なし、(中)なし/なし、(下)なし/なし枠NWS-C
J・ワイドスリム
神保電器¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):WJN-GD-MGY●操作板(上):なし●操作板(下):WJN-GD-MGY●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしスイッチ(上)WJ-1G、(上)なし、(下)WJ-1G、(下)なし、(中)なし、(中)なしプレートなし枠【取付枠】NWS-C
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~)
SMC¥8,811~税込¥9,692~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
埋込ロータリスイッチ
神保電器¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。その他10171-MGYスイッチ(上)WJ-RS6/なし、(中)なし/なし、(下)WJ-3/なしプレートなしハンドル(上)10568-22-MGY/なし、(中)なし/なし、(下)WJN-T-MGY//なし枠NWS-C
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C2
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
...