カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 研磨材(1)

「nx-107」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 名札用ケース ヨコ特大 オープン工業

    名札用ケース ヨコ特大

    オープン工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    名刺より一回り大きいサイズ。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
    トラスコ品番472-3171材質再生ポリオレフィン質量(g)70中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91グリーン購入法適合
  • 名札ケースヨコ特大1枚 オープン工業

    名札ケースヨコ特大1枚

    オープン工業
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷
    名刺より一回り大きいサイズです。チャック式で水やホコリが入りにくい。
    材質(ケース)再生ポリオレフィン中紙サイズ(mm)W97XH69グリーン購入法適合
  • 19mmx20m ビニールテープ(アイボリー) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(アイボリー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥245税込¥270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-107材質塩化ビニール
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM053 SMC

    ZM053

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)0.5
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM075 SMC

    ZM075

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)0.7
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-01 SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-01

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ZM133 SMC

    ZM133

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S1C107M500JH TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S1C107M500JH

    TDK
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
    長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧16Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量100μF温度特性X7S動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
  • カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン

    カッティングホイルオフセット型

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
    粒度30硬度S
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20%

    TDK
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
fth-107特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fth-107