カテゴリ
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nx-107」の検索結果

名札用ケース ヨコ特大
オープン工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷名刺より一回り大きいサイズ。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。トラスコ品番472-3171材質再生ポリオレフィン質量(g)70中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91グリーン購入法適合
名札ケースヨコ特大1枚
オープン工業¥179税込¥1971枚当日出荷名刺より一回り大きいサイズです。チャック式で水やホコリが入りにくい。材質(ケース)再生ポリオレフィン中紙サイズ(mm)W97XH69グリーン購入法適合
カッティングホイルオフセット型
ニューレジストン(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。粒度30硬度S
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20%
TDK¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応