カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「nx-cr1000000」の検索結果

計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ
azbil(旧:山武)¥7,998税込¥8,7981個27日以内出荷から42日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。取付DINレール取り付け質量(g)35以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)接続端子-コネクタRJ-45出力形式-伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-