カテゴリ
- 切削工具(274)
- スクエア超硬エンドミル(3)
- オフィス家具(540)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- バイク部品(12)
- カー用品(12)
- 農業機械(12)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(540)
- 三菱マテリアル(263)
- CKD(11)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- NAKATAKI(10)
- SMC(9)
- 東日製作所(9)
- 日伸理化(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- サンワサプライ(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- スリーエッチ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大洋ツール(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・オカムラ(岡村製作所)・三菱マテリアル・CKD・HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)・メディアカバーマーケット・NAKATAKI・SMC・東日製作所・日伸理化・BIGM(丸山製作所)・サンワサプライ・azbil(旧:山武)・スリーエッチ・UNION(ユニオン産業)・大洋ツール・オリエンタルモーター・ALBA(アルバ)・KSフィルター・ブランドをもっと見る
「nx25」の検索結果

振とう器 NX-25D
日伸理化¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-58
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥95,980税込¥105,5781個10日以内出荷。NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●スプリング台2段式C型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-61
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-55
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
ラウンドスリング エンドレス
スリーエッチ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から11日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX
司化成¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から8日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980税込¥21,9781枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン
サンピース¥15,980税込¥17,5781枚翌日出荷高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
ラウンドスリング 両アイ型
スリーエッチ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から8日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPCA
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525トラスコ品番678-2141形状正方形90°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SPMW
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCMT
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面種別ポジ形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ブレーカの有無片面
チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)4.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG
三菱マテリアル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT
三菱マテリアル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
...