カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(540)
- 三菱マテリアル(262)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- NAKATAKI(10)
- SMC(9)
- 東日製作所(9)
- 日伸理化(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- サンワサプライ(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- スリーエッチ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大洋ツール(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「nx25」の検索結果
特価

フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント
CKD¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から45日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント
CKD¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ
CKD¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
リバースレギュレータ R□100シリーズ
CKD¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から17日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント
CKD¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント
CKD¥28,980~税込¥31,878~1個12日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ
CKD¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
リバースレギュレータ Gネジ R□100-Gシリーズ
CKD¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ
CKD¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応