カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 制御機器(19)
- 切削工具(4)
- 自動車純正部品(3)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(39)
- 日東工業(16)
- 日研工作所(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ホームテイスト(3)
- ミネベアショウワ(2)
- ラスタバナナ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- ユタカメイク(1)
- 白十字(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
「nx51」の検索結果

スターターロープ
ユタカメイク(99件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
面付錠 516シリーズ
ミネベアショウワ(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。用途玄関種別外開き材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製シリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能キー抜き取り感知製置付取付扉厚(mm)29~40
フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥319税込¥3511個当日出荷付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16CN
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CN
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20CN
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CN
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
デッキチェア 折りたたみ式
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781台欠品中天然木を使用した屋外でも使えるフォールディングデッキチェアです。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、机、デスクとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×101/109.5/113×73/80.5/87.5 / (SH)34/37.5/40.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×134.5×6素材天然木(アカシア) オイル仕上 ポリエステル
フォールディングチェア 折りたたみ式
ホームテイスト¥8,298税込¥9,1281台10日以内出荷天然木を使用した屋外でも使えるフォールディングチェアです。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。色アイボリー折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×12.5×74 / 【SH】24素材天然木(アカシア) オイル仕上 ポリエステル
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
フォールディングテーブル 折りたたみ式
ホームテイスト¥6,198税込¥6,8181台10日以内出荷天然木製のフォールディングテーブルです。折りたたんで収納できます。屋外で使用することが可能です。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。色ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×40×28(折りたたみ時】40×9.5×37)cm素材天然木(アカシア) オイル仕上 カバン:コットン