カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nxw-300」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300ニツコー熔材工業
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C 該当ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤ ニツコー熔材工業溶接ワイヤニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(20kg)
6日以内出荷
NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。仕様衝撃値:105Jワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)29耐圧性(MPa)540引張強度(MPa)590電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進120~260電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード
溶接ワイヤーカテゴリ
関連カテゴリ