カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「ny-181」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance NewYork New Balance(ニューバランス)New Balance NewYorkNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
13,000税込14,300
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
ロング解剖はさみ ケニスロング解剖はさみケニス
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)、電解研磨仕上げ全長(mm)185
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
ガスケット シリンダヘッド 1 2NY-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 2NY-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷